Ventilator cu pedală cu circulație comercială Vestil CCRF-24-P, 24 inch Dia.

În stoc
Articol: AG7PGW Model: CCRF-24-P

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€801.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Blade ColorNegru
Diametrul lamei.25 "
Dimensiunea lamei24 "
CFM @ 0.500-In. SPCFM 4900
CFM ridicatCFM 5400
CFM scăzutCFM 4300
Mediu CFMCFM 4900
CuloriNegru, argintiu
Lungime cablu108 "
Tipul cabluluiSJT tip 3
Înălţime104 "
Include(1) Ventilator circular comercial cu pedală
Indoor / OutdoorIndoor
IonizareNu
Lungime27 "
MaterialOţel
Max. Amperi2.3A
Unități de măsurareFIECARE
CeațăNu
CP motor1/4 CP
Stil de montarePiedestal
Număr de viteze2
Adâncimea totală27 "
Inălțime totală104 "
Lățimea totală27 "
Fază1
Lungimea stâlpului6 "până la 43"
Marimea recomandata a incaperii600 sq ft.
Control de la distanțăNu
TermostatNu
TimerNu
Voltaj120V
Volți / fază120V / 1PH
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.35
Înălțimea navei (cm)264.16
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8414596095
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăBlade ColorDiametrul lamei.Inălțime totalăLățimea totalăMarimea recomandata a incaperiiVoltajCFM @ 0.500-In. SPPreț
VESTIL CCRF-24-W Ventilator de perete comercial cu circulație, 24 inch dia. | AG7PGX CCRF-24-W27 "Silver25 "27 "12 "-115V-€684.27
VESTIL CCRF-30-P Ventilator comercial cu pedală cu circulație, 30 inch dia. | AG7PGY CCRF-30-P32 1 / 2 "Negru30 "106 "27 "700 sq ft.115VCFM 5500€883.32
VESTIL CCRF-30-W Ventilator de perete comercial cu circulație, 30 inch dia. | AG7PGZ CCRF-30-W36 "Silver30 "36 "16 "-115V-€713.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Ventilator cu pedală cu circulație comercială Vestil CCRF-24-P, 24 inch Dia.
€801.94 /unitate