VESTIL CCRF-30-W Ventilator de perete comercial cu circulație, 30 inch dia. | AG7PGZ

VESTIL Ventilator de perete comercial CCRF-30-W, cu diametrul de 30 inchi.

În stoc
Articol: AG7PGZ Model: CCRF-30-W

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€713.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Baterie inclusăNu
Blade ColorSilver
Diametrul lamei.30 "
Materialul lameiAluminiu
Dimensiunea lamei30 "
CFM ridicatCFM 6000
CFM scăzutCFM 4800
Mediu CFMCFM 5500
CuloriNegru, argintiu
Lungime cablu108 "
Tipul cabluluiSJT tip 3
Material de gardăOţel
Înălţime36 "
Culoarea carcaseiNegru
IncludeCablu conductor SJT tip 3, motor electric de 1/4 cai putere, hardware inclus
Indoor / OutdoorIndoor
IonizareNu
Lungime36 "
MaterialOţel
Max. Amperi2.4A
Unități de măsurareFIECARE
CeațăNu
CP motor1/4 CP
Stil de montarePerete
Numărul de lame3
Număr de viteze2
Adâncimea totală36 "
Inălțime totală36 "
Lățimea totală16 "
Fază1
Control de la distanțăNu
TermostatNu
TimerNu
Voltaj115V
Volți / fază115V / 1PH
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8414596095
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăBlade ColorDiametrul lamei.Inălțime totalăLățimea totalăMarimea recomandata a incaperiiVoltajCFM @ 0.500-In. SPPreț
VESTIL CCRF-24-P Ventilator comercial cu pedală, 24 inch dia. | AG7PGW CCRF-24-P27 "Negru25 "104 "27 "600 sq ft.120VCFM 4900€662.76
RFQ
VESTIL CCRF-24-W Ventilator de perete comercial cu circulație, 24 inch dia. | AG7PGX CCRF-24-W27 "Silver25 "27 "12 "-115V-€684.27
VESTIL CCRF-30-P Ventilator comercial cu pedală cu circulație, 30 inch dia. | AG7PGY CCRF-30-P32 1 / 2 "Negru30 "106 "27 "700 sq ft.115VCFM 5500€730.02
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Ventilator de perete comercial CCRF-30-W, cu diametrul de 30 inchi.
€713.67 /unitate