Ventilator cu pedală cu circulație comercială Vestil CCRF-30-P, 30 inch Dia.

Articol: AG7PGY Model: CCRF-30-P
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€883.32 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Baterie inclusăNu
Blade ColorNegru
Diametrul lamei.30 "
Dimensiunea lamei30 "
CFM @ 0.500-In. SPCFM 5500
CFM ridicatCFM 6000
CFM scăzutCFM 4800
Mediu CFMCFM 5500
CuloriNegru, argintiu
Lungime cablu108 "
Tipul cabluluiSJT tip 3
Înălţime106 "
Include(1) Ventilator circular comercial cu pedală
Indoor / OutdoorIndoor
IonizareNu
Lungime32.5 "
MaterialOţel
Max. Amperi2.4A
Unități de măsurareFIECARE
CeațăNu
CP motor1/4 CP
Stil de montarePiedestal
Număr de viteze2
Adâncimea totală32 1 / 2 "
Inălțime totală106 "
Lățimea totală27 "
Fază1
Lungimea stâlpului6 "până la 43"
Marimea recomandata a incaperii700 sq ft.
Control de la distanțăNu
TermostatNu
TimerNu
Voltaj115V
Volți / fază115V / 1PH
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.7
Înălțimea navei (cm)269.24
Lungimea navei (cm)82.55
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8414596095
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăBlade ColorDiametrul lamei.Inălțime totalăLățimea totalăMarimea recomandata a incaperiiVoltajCFM @ 0.500-In. SPPreț
VESTIL CCRF-24-P Ventilator comercial cu pedală, 24 inch dia. | AG7PGW CCRF-24-P27 "Negru25 "104 "27 "600 sq ft.120VCFM 4900€662.76
RFQ
VESTIL CCRF-24-W Ventilator de perete comercial cu circulație, 24 inch dia. | AG7PGX CCRF-24-W27 "Silver25 "27 "12 "-115V-€684.27
VESTIL CCRF-30-W Ventilator de perete comercial cu circulație, 30 inch dia. | AG7PGZ CCRF-30-W36 "Silver30 "36 "16 "-115V-€713.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Ventilator cu pedală cu circulație comercială Vestil CCRF-30-P, 30 inch Dia.
€883.32 /unitate