TRIM LOK INC Părți neagră de margine


Apărătoarele de margine Trim-Lok protejează marginile și colțurile mașinilor și sunt, de asemenea, potrivite pentru a fi instalate în automobile, distribuitoare automate, mobilier, flancuri pentru aripi și panouri de rulare pentru a proteja împotriva deteriorărilor prin ciobire și zgârieturi.

Filtru
Culoare: Negru , Material: Vinil (PVC) , Max. Temp.: 150 grade , Min. Temp. Evaluare: -20 grade F
StilModelLungimeInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
EGB-25
25ft5 / 16 "€46.99
B
EGB7 / 16-25
25ft7 / 16 "€56.31
C
EGB-50
50ft5 / 16 "€157.43
B
EGB7 / 16-100
100ft7 / 16 "€193.54
C
EGB-250
250ft5 / 16 "€317.61
B
EGB7 / 16-250
250ft7 / 16 "€440.02

Părți neagră de margine

Apărătoarele de margine Trim-Loc Inc protejează balamalele ușilor mașinii, automatele, mobilierul, flancurile pentru aripi și panourile de rulare împotriva ciobirii și a zgârieturilor. Acestea au o construcție elastică și rezistentă la apă din clorură de polivinil, cu acoperire mylar și adeziv topit la cald pentru a rezista la temperaturi aspre, cuprinse între -20 și 150 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste apărătoare de culoare neagră, disponibile în lungimi cuprinse între 25 și 250 de grade F. 5 de picioare cu o înălțime totală de 16/7 sau 16/XNUMX inci Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Apărătoarea de margine neagră Trim-Lok Inc are o construcție elastică și rezistentă la apă din clorură de polivinil pentru durabilitate.
  • Sunt pre-lipiți cu adeziv termofuzibil pentru a permite instalarea rapidă.
  • Aceste ornamente din plastic sunt echipate cu acoperiri de mylar negru, oferind un finisaj negru neted.
  • Ele oferă flexibilitate în jurul liniilor caroseriei și nu împiedică vopsirea caroseriei mașinilor.
  • Aceste apărătoare de margine pot fi tăiate la lungimile dorite.

Întrebări Frecvente

Care este lungimea acestor apărătoare de margine?

Trim-Lok Inc oferă apărătoare de margini în diferite lungimi, de la 25 la 250 de picioare.

Cum se instalează aceste apărătoare de margine?

Aceste apărătoare de margine sunt ușor de instalat. Doar așezați-le pe marginea / suprafața echipamentului și dați lovituri ușoare cu un mic ciocan de cauciuc.

Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestor apărătoare de margine?

-20 până la 158 de grade Fahrenheit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?