Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIM LOK INC EGB7/16-25 Protector de margini negru 7/16 inch Lungime 25 picioare | AD4VHN 44M842

TRIM LOK INC EGB7/16-25 Apărător de margini negru 7/16 inch Lungime 25 picioare

În stoc
Element: AD4VHN Model: EGB7 / 16-25Crucea Ref: 44M842
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
€56.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarda de margine
CuloriNegru
Lungime25ft
MaterialVinil (PVC)
Max. Temp.150 grade
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Inălțime totală7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS3916200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Apărătoarea de margini Trim Lok Inc EGB7/16-25 acoperă marginile și colțurile mașinii. Este potrivit pentru utilizare în automobile, distribuitoare automate, mobilier, flancuri pentru aripi și borduri pentru a preveni ciobirea și zgârieturile.

Caracteristici:

  • Apărătoarea de margine Trim Lok este pre-lipită cu un adeziv termofuzibil pentru o fixare sigură.
  • Are o construcție elastică și rezistentă la apă din clorură de polivinil pentru durabilitate.
  • Această garnitură din plastic are o acoperire neagră de mylar pentru un finisaj negru neted.
  • Oferă flexibilitate în jurul liniilor corpului mașinii și nu împiedică vopseaua corpului acestuia.

Accesorii compatibile:

  • Etanșanti adezivi butilici: Acești adezivi pot crea o etanșare impermeabilă chiar și pe suprafețe aspre. Sunt benefice în aplicații de construcții și reparații.

Standarde și aprobări:

  • FMVSS 302
  • UL 50E
  • UL 94HB

Întrebări frecvente:

Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestui dispozitiv de protecție pentru margini?

A. -20 până la 150 de grade Fahrenheit.

Î. Cum se instalează dispozitivul de protecție Trim Lok?

A. Această protecție de margine este ușor de instalat. Doar așezați-l pe marginea / suprafața echipamentului și dați-i lovituri ușoare cu un mic ciocan de cauciuc.

Î. Care este nevoie de borduri de protecție în automobile?

A.

  • Apărătoarele de cauciuc pentru margini protejează ușile mașinii de spărturi și înțepături, care duc la ruginire și la deteriorarea ulterioară.
  • Ele acoperă, de asemenea, marginile aspre și crestate ale automobilelor pentru a evita zgârieturile și rănile.

Variante de produs

ProdusModelLungimeInălțime totalăPreț
TRIM LOK INC EGB-25 Protector de margini negru 5/16 inch Lungime 25 picioare | AD4VHK 44M839 EGB-2525ft5 / 16 "€47.00
TRIM LOK INC EGB-50 Protector de margini negru 5/16 inch Lungime 50 picioare | AD4VHL 44M840 EGB-5050ft5 / 16 "€157.43
TRIM LOK INC EGB-250 Protector de margini negru 5/16 inch Lungime 250 picioare | AD4VHM 44M841 EGB-250250ft5 / 16 "€317.61
TRIM LOK INC EGB7/16-100 Apărător de margini negru 7/16 inch Lungime 100 picioare | AD4VHP 44M843 EGB7 / 16-100100ft7 / 16 "€193.54
TRIM LOK INC EGB7/16-250 Apărător de margini negru 7/16 inch Lungime 250 picioare | AD4VHQ 44M844 EGB7 / 16-250250ft7 / 16 "€440.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIM LOK INC EGB7/16-25 Apărător de margini negru 7/16 inch Lungime 25 picioare
€56.31 /unitate