Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIM LOK INC EGB-25 Protector de margini negru 5/16 inch Lungime 25 picioare | AD4VHK 44M839

TRIM LOK INC EGB-25 Apărător de margini negru 5/16 inch Lungime 25 picioare

În stoc
Element: AD4VHK Model: EGB-25Crucea Ref: 44M839
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
€47.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarda de margine
CuloriNegru
Lungime25ft
MaterialVinil (PVC)
Max. Temp.150 grade
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Inălțime totală5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS3916200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeInălțime totalăPreț
TRIM LOK INC EGB-50 Protector de margini negru 5/16 inch Lungime 50 picioare | AD4VHL 44M840 EGB-5050ft5 / 16 "€157.43
TRIM LOK INC EGB-250 Protector de margini negru 5/16 inch Lungime 250 picioare | AD4VHM 44M841 EGB-250250ft5 / 16 "€317.61
TRIM LOK INC EGB7/16-25 Protector de margini negru 7/16 inch Lungime 25 picioare | AD4VHN 44M842 EGB7 / 16-2525ft7 / 16 "€56.31
TRIM LOK INC EGB7/16-100 Apărător de margini negru 7/16 inch Lungime 100 picioare | AD4VHP 44M843 EGB7 / 16-100100ft7 / 16 "€193.54
TRIM LOK INC EGB7/16-250 Apărător de margini negru 7/16 inch Lungime 250 picioare | AD4VHQ 44M844 EGB7 / 16-250250ft7 / 16 "€440.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIM LOK INC EGB-25 Apărător de margini negru 5/16 inch Lungime 25 picioare
€47.00 /unitate