TRIM LOK INC EGB7/16-250 Apărător de margini negru 7/16 inch Lungime 250 picioare | AD4VHQ 44M844

TRIM LOK INC EGB7/16-250 Apărător de margini negru 7/16 inch Lungime 250 picioare

În stoc
Articol: AD4VHQ Model: EGB7 / 16-250Crucea Ref: 44M844

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€440.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarda de margine
CuloriNegru
Lungime250ft
MaterialVinil (PVC)
Max. Temp.150 grade
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Inălțime totală7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.38
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)55.12
Codul HS3916200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Apărătoarea de margine Trim Lok, EGB7/16-250 este o garnitură flexibilă din plastic care a fost pre-lipită și este acoperită cu transparent sau Mylar. Se poate instala rapid și creează un aspect lustruit pe marginile ușilor mașinii, automate, mobilier, flancuri pentru aripi și borduri.

Caracteristici:

  • Apărătoarea de margine Trim Lok EGB7/16-250 are o construcție pe bază de vinil PVC (policlorură de vinil) cu duritate 97 Shore A Durometru pentru a rezista la stresul mediului.
  • Include material decorativ Mylar pentru un aspect finit.
  • Această garnitură de protecție a marginilor cuprinde adeziv topibil la cald pentru o instalare sigură. Este disponibil și în opțiunea de bandă de etanșare cu adeziv butilic.
  • Funcționează la temperaturi cuprinse între -20 și 150 de grade Fahrenheit.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se folosește o protecție de margine?

A.

  • Dezlipiți suportul de protecție a marginii ușii și începeți să îl lipiți de marginea ușii de sus în jos.
  • Pe măsură ce mergeți, netezește garda cu vârful degetelor împingând-o în jos.

Î. Cum dați jos un dispozitiv de protecție pentru marginea ușii?

A.

  • Încălzește marginile cu un uscător de păr cu căldură scăzută. Acest lucru înmoaie adezivul.
  • Desprindeți ușor garnitura de pe ușă după ce devine caldă sau aproape fierbinte.
  • Odată ce ornamentul a dispărut, utilizați o cârpă și alcool pentru a îndepărta orice lipici rămas.

Î. Apărătoarele de margine ale ușii reduc zgomotul?

R. Da, reduc la minimum cantitatea de zgomot pe care o fac ușile când sunt închise.

Variante de produs

ProdusModelLungimeInălțime totalăPreț
TRIM LOK INC EGB-25 Protector de margini negru 5/16 inch Lungime 25 picioare | AD4VHK 44M839 EGB-2525ft5 / 16 "€47.00
TRIM LOK INC EGB-50 Protector de margini negru 5/16 inch Lungime 50 picioare | AD4VHL 44M840 EGB-5050ft5 / 16 "€157.43
TRIM LOK INC EGB-250 Protector de margini negru 5/16 inch Lungime 250 picioare | AD4VHM 44M841 EGB-250250ft5 / 16 "€317.61
TRIM LOK INC EGB7/16-25 Protector de margini negru 7/16 inch Lungime 25 picioare | AD4VHN 44M842 EGB7 / 16-2525ft7 / 16 "€56.31
TRIM LOK INC EGB7/16-100 Apărător de margini negru 7/16 inch Lungime 100 picioare | AD4VHP 44M843 EGB7 / 16-100100ft7 / 16 "€193.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIM LOK INC EGB7/16-250 Apărător de margini negru 7/16 inch Lungime 250 picioare
€440.02 /unitate