Apărătoarea de margini Trim Lok Inc EGB-50 acoperă marginile și colțurile mașinii și este potrivită pentru utilizare în automobile, distribuitoare automate, mobilier, flancuri pentru aripi și panouri de rulare pentru a preveni ciobirea și zgârierea.
Caracteristici:
- Apărătoarea de margine Trim Lok este pre-lipită cu un adeziv termofuzibil pentru o fixare sigură.
- Este fabricat din clorură de polivinil rezistentă și rezistentă la apă pentru durabilitate.
- Această garnitură din plastic are acoperire mylar neagră pentru un finisaj negru neted.
- Oferă flexibilitate în jurul liniilor corpului mașinii și nu interferează cu vopseaua corpului.
Accesorii compatibile:
- Etanșanti adezivi butilici: acești adezivi pot face o etanșare impermeabilă chiar și pe suprafețele aspre. Sunt utile în aplicații care implică construcție și întreținere.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestui dispozitiv de protecție pentru margini?
A. -20 până la 150 de grade Fahrenheit.
Î. Cum se instalează dispozitivul de protecție Trim Lok?
A. Instalarea acestei apărătoare de margine este simplă. Așezați-l pe marginea sau suprafața echipamentului, apoi loviți ușor cu un ciocan mic de cauciuc.
Î. Care este nevoie de borduri de protecție în automobile?
A. Apărătoarele de cauciuc pentru margini protejează ușile mașinii de înțepături și spărturi care provoacă ruginire și daune suplimentare.