CHICAGO-LATROBE Set de burghie Jobber din oțel de mare viteză 118 grade


Filtru
Direcția de tăiere: Mana dreapta , Tip dimensiune: metric , Finalizarea: Oxid negru , Număr listă: 150 , Material: Oțel de mare viteză , Unghiul punctului: 118 grade , Tip punct: Punct convențional
StilModelNumăr de bucațiMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A
57723
111 mm până la 6 mm x 0.5 mm€71.96
B
57725
251 la 2-1 / 2mm x 0.05mm, 2.6 la 10mm x 0.1mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "și 13"€334.32

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?