Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 57725 Set de găurit Jobber 25 buc. Oțel metric de mare viteză 118 grade | AB3LEK 1U139

CHICAGO-LATROBE 57725 Set de burghie Jobber 25 bucăți metric din oțel de mare viteză 118 grade

În stoc
Element: AB3LEK Model: 57725Crucea Ref: 1U139

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€334.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaOxid negru
Număr listă150
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați25
Unghiul punctului118 grade
Tipul punctuluiPunct convențional
Mărimi incluse1 la 2-1 / 2mm x 0.05mm, 2.6 la 10mm x 0.1mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "și 13"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8207502055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
CHICAGO-LATROBE 57723 Set de găurit Jobber 11 buc. Oțel metric de mare viteză 118 grade | AB3LEJ 1U137 57723111 mm până la 6 mm x 0.5 mm€71.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 57725 Set de burghie Jobber 25 bucăți metric din oțel de mare viteză 118 grade
€334.31 /unitate