MILWAUKEE VALVE Supapă cu glob din bronz, cu conținut scăzut de plumb, NPT


Filtru
Material corp: Bronz scăzut cu plumb , Stil capota: Filetat , Tipul conexiunii: NPT , Material mâner: Fier maleabil , Tip mâner: Roata de mână , Max. Temperatura fluidului: 200 grade F , Max. Presiune a apei: 300 psi , Material tijă: Bronz , Tip tijă supapă: În creștere , Material pană: Bronz
StilModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț (ex. TVA)
A
UP502 - 38
1 13 / 16 "3 / 8 "3.187 "€327.93
A
UP502 - 14
1.625 "1 / 4 "3-1/16 "€308.92
A
UP502 - 12
2 5 / 16 "1 / 2 "3.75 "€316.88
A
UP502 - 34
2 9 / 16 "3 / 4 "4"€342.02
A
UP502 1 "
2 15 / 16 "1"4.375 "€474.04
A
UP502 - 112
3 11 / 16 "1.5 "5.75 "€835.46
A
UP502 - 114
3.375 "1.25 "5.187 "€632.22
A
UP502 2 "
4.437 "2"6.75 "€1,318.25

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?