3M Sistem de filtrare a apei din polipropilenă, 3/8 inch NPT


Filtru
Culoare: Alb , Se potrivește cu marca: 3M , Material cap: Izoplast , Material carcasă: Polipropilenă , Max. Presiune: 125 psi , Max. Temp.: 100 grade F.
StilModelLățimea totalăConexiuneFiltru de mass-mediareduceRata de curgereArticolMicroniAdâncimea totalăPreț (ex. TVA)
A
5625802
-----Sistem de filtrare a apei--€651.02
B
5625901
-1/2 "FNPT---Filtru de apa0.2-€394.78
C
5581906
-3/8 "NPTBloc de carbonClor, murdărie, miros, rugină și solz, gust1.5 g / minSistem de filtrare a apei1-€212.95
D
BEV165
4 1 / 2 "3/8 "NPTCarbon activatClor, sedimente, gust și miros2.1 g / minSistem de filtrare a apei34 1 / 2 "€630.03
E
5626003
4 1 / 2 "3/8 "NPTCarbon activatCloramine, gust și miros de clor, sedimente2.1 g / minSistem de filtrare a apei54 1 / 2 "€405.83
F
5616301
4 1 / 2 "3/8 "NPTCarbon activatBacterii, bacteriostatice, clor, chisturi, miros, sedimente, gust3.34 g / minSistem de filtrare a apei0.24 1 / 2 "€603.82
G
5626002
4 1 / 2 "3/8 "NPTCarbon activatBacterii, cloramine, clor, chisturi, miros și sol, particule, gust2.2 g / minSistem de filtrare a apei0.24 1 / 2 "€410.86
H
5616101
4 1 / 2 "3/8 "NPTCarbon activatClor, chisturi, miros, sedimente, gust5 g / minSistem de filtrare a apei0.54 1 / 2 "€420.76
I
5616201
5 1 / 4 "3/8 "NPTCarbon activatBacterii, bacteriostatice, clor, chisturi, miros, sedimente, gust1.67 g / minSistem de filtrare a apei0.25 1 / 4 "€532.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?