€410.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Sistem de filtrare a apei
Culori
Alb
Conexiune
3/8 "NPT
Filtru de mass-media
Carbon activat
Rata de curgere
2.2 g / min
Materialul capului
Izoplast
Material carcasă
Polipropilenă
Presiune maximă
125 psi
Max. Temp.
100 grade F.
Microni
0.2
Min. presiune
25 psi
Numărul de cartușe necesare
1
Adâncimea totală
4 1 / 2 "
Inălțime totală
15 3 / 4 "
Lățimea totală
4 1 / 2 "
Cadere de presiune
1 psi
reduce
Bacterii, cloramine, clor, chisturi, miros și sol, particule, gust