A B Marca motorului: Briggs & Stratton , Tipul combustibilului: Benzină , GPM de apă la 10 ft. de cap: 200 , GPM de apă la 20 ft. de cap: 190 , GPM de apă la 30 ft. de cap: 180 , GPM de apă la 40 ft. de cap: 160 , GPM de apă la 50 ft. de cap: 150 , GPM de apă la 60 ft. de cap: 140 , GPM de apă la 70 ft. de cap: 135 , GPM de apă la 80 ft. de cap: 115 , Înălțime: 15 " , Material rotorului: Polipropilenă , Tip rotor: Operatii Deschise , Admisie: 2 "NPT , Lungime: 19.5 " , Material: Polipropilenă , Max. Cap: 120 ft. , Etanșare mecanică: Carbon/Ceramic , Priza: 2 "NPT , Material de etanșare: EPDM , Tip senzor: Nici unul , Mărimea: 2" , Temp. Gamă: 32 până la 150 F. , Tip: Agricol , latime: 9"