Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 5616301 Sistem de filtrare a apei, 3/8 inch NPT, polipropilenă, 3.34 gpm, 125 psi | CE9BVT 54EK14

3M 5616301 Sistem de filtrare a apei, 3/8 inch NPT, polipropilenă, 3.34 gpm, 125 psi

În stoc
Element: CE9BVT Model: 5616301Crucea Ref: 54EK14
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
€603.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare a apei
CuloriAlb
Conexiune3/8 "NPT
Filtru de mass-mediaCarbon activat
Rata de curgere3.34 g / min
Materialul capuluiIzoplast
Material carcasăPolipropilenă
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F.
Microni0.2
Min. presiune25 psi
Numărul de cartușe necesare1
Adâncimea totală4 1 / 2 "
Inălțime totală17 1 / 2 "
Lățimea totală4 1 / 2 "
Cadere de presiune1 psi
reduceBacterii, bacteriostatice, clor, chisturi, miros, sedimente, gust

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăConexiuneFiltru de mass-mediareduceRata de curgereArticolMicroniAdâncimea totalăPreț
3M 5616101 Sistem de filtrare a apei, 3/8 inch NPT, polipropilenă, 5 gpm, 125 psi | CE9BVR 54EK02 56161014 1 / 2 "3/8 "NPTCarbon activatClor, chisturi, miros, sedimente, gust5 g / minSistem de filtrare a apei0.54 1 / 2 "€420.75
3M 5626002 Sistem de filtrare a apei, 3/8 inch NPT, polipropilenă, 2.2 gpm, 125 psi | CE9BVU 54EK18 56260024 1 / 2 "3/8 "NPTCarbon activatBacterii, cloramine, clor, chisturi, miros și sol, particule, gust2.2 g / minSistem de filtrare a apei0.24 1 / 2 "€410.87
Sistem de filtrare a apei 3M BEV165, 3/8 inch NPT, polipropilenă, 2.1 gpm, 125 psi | CE9BVV 54EK20 BEV1654 1 / 2 "3/8 "NPTCarbon activatClor, sedimente, gust și miros2.1 g / minSistem de filtrare a apei34 1 / 2 "€630.02
3M 5626003 Sistem de filtrare a apei, 3/8 inch NPT, polipropilenă, 2.1 gpm, 125 psi | CE9BVW 54EK22 56260034 1 / 2 "3/8 "NPTCarbon activatCloramine, gust și miros de clor, sedimente2.1 g / minSistem de filtrare a apei54 1 / 2 "€405.83
3M 5616201 Sistem de filtrare a apei, 3/8 inch NPT, polipropilenă, 1.67 gpm, 125 psi | CE9BVX 54EK01 56162015 1 / 4 "3/8 "NPTCarbon activatBacterii, bacteriostatice, clor, chisturi, miros, sedimente, gust1.67 g / minSistem de filtrare a apei0.25 1 / 4 "€532.25
3M 5581906 Sistem de filtrare a apei, 3/8 inch NPT, polipropilenă, 1.5 gpm, 125 psi | CE9BVY 1RWJ7 5581906-3/8 "NPTBloc de carbonClor, murdărie, miros, rugină și solz, gust1.5 g / minSistem de filtrare a apei1-€212.95
3M 5625802 Sistem de filtrare a apei, 2.5 gpm, 5 microni Rating | CE9BWA 54EK48 5625802-----Sistem de filtrare a apei--€651.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 5616301 Sistem de filtrare a apei, 3/8 inch NPT, polipropilenă, 3.34 gpm, 125 psi
€603.83 /unitate