SPEEDAIRE Instrument pentru nituri cu aer


Filtru
Max. Presiune: 90 psi , Min. Dimensiunea furtunului: 3 / 8 "
StilModelAdmisieConstrucţieDiametruTaxăÎnălţimeLungimeGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A
3CRH8
1/4 "NPTCompozit3.5 "Industrial12.5 "11 "5.54 lb.€4,181.23
B
3CRH3
1/4 "NPTAluminiu3"General11 4 / 5 "8 29 / 32 "3.12 lb.€356.34
C
3CRH6
1/8 "NPTCompozit4 1 / 5 "Industrial13 "13.375 "4.15 lb.€1,361.79
D
3CRH7
1/8 "NPTCompozit5"Industrial13 "13.375 "4.62 lb.€1,474.49

Instrument pentru nituri cu aer

Nituile cu aer SPEEDAIRE sunt unelte de nituire cu aer, utilizate pentru a face instalarea piulițelor filetate ușoară și rapidă pe tuburi subțiri de metal. Acestea comprimă partea din spate a piuliței de nituri pentru a o fixa pe loc. Aceste nituitoare cu aer au o construcție din aluminiu cu un design ergonomic ușor. Acestea au un conector cu schimbare rapidă pentru tirant și au porturi FNPT pentru intrarea aerului. Alegeți dintr-o gamă largă de nituitoare cu aer, disponibile și în varianta de construcție compozită.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?