Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Nituitoare cu aer SPEEDAIRE 3CRH3 General 1983 Lb. | AC8NEG

SPEEDAIRE 3CRH3 Nituitoare cu aer General 1983 Lb.

În stoc
Articol: AC8NEG Model: 3CRH3
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
€356.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitură de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM per AVC0.630
ConstrucţieAluminiu
Diametru3"
TaxăGeneral
Înălţime11 4 / 5 "
Lungime8 29 / 32 "
Presiune maximă90 psi
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Forța de tragere1983 lb.
Lungimea cursului0.551 "
Greutatea sculei3.12 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)30.99
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8467891000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Blind Rivet Dia. (1/8 ", 5/32" și 3/16 ")
    • Diametru piuliță nit. (1/8 ")

Variante de produs

ProdusModelAdmisieConstrucţieDiametruTaxăÎnălţimeLungimeGreutatea sculeiPreț
Nituitoare industriala cu aer SPEEDAIRE 3CRH6 3800 lb. | AC8NEH 3CRH61/8 "NPTCompozit4 1 / 5 "Industrial13 "13.375 "4.15 lb.€1,361.78
Nituitoare industrială cu aer SPEEDAIRE 3CRH7 4500 lb. | AC8NEJ 3CRH71/8 "NPTCompozit5"Industrial13 "13.375 "4.62 lb.€1,474.49
Nituitoare industrială cu aer SPEEDAIRE 3CRH8 4800 lb. | AC8NEK 3CRH81/4 "NPTCompozit3.5 "Industrial12.5 "11 "5.54 lb.€4,181.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 3CRH3 Nituitoare cu aer General 1983 Lb.
€356.35 /unitate