Cărucioare cu bobină de sârmă

Filtru

VESTIL -

Camioane de mână din seria WIRE

StilModelTip rotorLățimea rotoruluiPreț (ex. TVA)
AWIRE-D-SHD-HRCauciuc dur2"€344.68
BWIRE-D-SHD-PNPneumatic3 1 / 2 "€311.69
SOUTHWIRE COMPANY -

Sârmă Sârmă Căruță de sârmă

StilModelMâner inclusCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
A56824801-------
RFQ
BWW-520Nu1500 lbs.46 "60 "35 "4"€4,222.79
CWW-550Nu1000 lbs.44 "54 "30 "3"€2,443.01
DWW-535Da600 lbs.40 "50 "34 "4"€2,249.71
GREENLEE -

Cărucior cu bobină de sârmă

StilModelLățimea totalăfinalizareaMâner inclusTip roatăLățimea roțiiTip mânerCapacitate de încărcareAdâncimea totalăPreț (ex. TVA)
A3873323 "matăDaPneumatic2"Ghidon300 lb.25 "€800.21
B91127 "PictatDaSolid8"Ghidon750 lb.26.5 "€798.45
C90930 "PictatNuSemi-pneumatic2"Ax225 lb.30 "€1,939.29
VESTIL -

Seria WIRE Caddie pentru bobine de sârmă

StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
AWIRE-D44.38 "16.25 "24 "€412.17
BWIRE-D-WHK47.31 "21.88 "29 "€516.19
POWER FIRST -

Sârmă cu capacitate pe roți 120 lb

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1TCY5AB3GYY€272.52
DURHAM MANUFACTURING -

Coș de întreținere a bobinei de sârmă cu mâner, 5 tije

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MWSR5-95CF6LDB€1,423.72
GRAINGER -

Cărucior cu sârmă de sârmă, 400 Lbs. Capacitate de încărcare, 12-1 / 4 x 26-1 / 4 x 48 inch Dimensiune, negru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
30788CD3FXC€923.62
LITTLE GIANT -

Bobina de sarma Caddy 4 axe 45x24x22

ModelArticolPreț (ex. TVA)
RT4-8SAA8LJB€551.05
DURHAM MANUFACTURING -

Cărucior cu bobină de sârmă, capacitate 1200 lbs, gri

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MWSR8-LP-95AE4MVU€1,501.02
LITTLE GIANT -

Dulap pentru cărucior cu sârmă 1200 Lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
RCM-2448-5PYTLAG7BFC€1,830.74
VESTIL -

Caddy pentru bobine de sârmă economică, 150 lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WIRE-D-EAG8CED€294.27

Cărucioare cu bobină de sârmă

Cărucioarele cu bobine de sârmă sunt ideale pentru a ține fire și materiale pentru distribuirea bobinelor / bobinelor în aplicațiile de manipulare a materialelor. Raptor Supplies este un distribuitor autorizat de cărucioare cu bobine de sârmă din Grainger, Greenlee, Producția Durham, Puterea în primul rând, Micul Gigant, Vestile și Southwire Company. Modelele selectate vin cu două seturi de osii pentru a găzdui bobine mai largi decât cele normale și frâne laterale pentru a împiedica rularea căruciorului în timpul încărcării/descărcării bobinei de sârmă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cărucioare cu roți de sârmă, disponibile cu capacități de încărcare de 120 - 1500 lb pe Raptor Supplies. Raptor Supplies ofera si Cărucioare de sârmă Greenlee 911 care sunt potrivite pentru transportarea a până la 5 role de sârmă mari. Au încorporat protecții de sârmă care permit distribuirea orizontală și un suport integrat pentru ușurarea încărcării / descărcării.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?