VESTIL WIRE-DE Economy Wire Reel Caddy, 150 lb. Capacitate

În stoc
Element: AG8CED Model: WIRE-DE

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€294.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaddy cu bobine de sârmă
Axa Dia.1 1/16" (mare), 3.4" (mic)
Capacitate150 lbs., 90 lbs. (Ax mare), 60 lbs. (Axul mic)
Caster Dia.6"
Tip rotorSemipneumatic
Lățimea rotorului1 1 / 2 "
CuloriAlbastru
Înălțimea mânerului43 1 / 2 "
Înălţime43.13 "
Lungime19.5 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Număr de poli11
Bobina Dia.7" (mic), 14" (mare)
Capacitate totală150 lbs.
Dimensiunea tăvii (inch)6 1/2 "x 6 1/2" x 15 1/4 "
Diametrul roților6"
Tip roatăSemi-pneumatic
Lățimea roții1.5 "
Lăţime17.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)109.86
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)45.09
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL WIRE-DE Economy Wire Reel Caddy, 150 lb. Capacitate
€294.27 /unitate