Camion de mână VESTIL WIRE-D-SHD-HR, cu roți din cauciuc dur pentru cadru cu bobine de sârmă | AG8CEE

VESTIL Camion de mână WIRE-D-SHD-HR, cu roți din cauciuc dur pentru cadru cu bobine de sârmă

În stoc
Element: AG8CEE Model: WIRE-D-SHD-HR

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€344.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAccesoriu Caddy pentru bobina de sârmă
Capacitate600 lbs.
Caster Dia.10 "
Tip rotorCauciuc dur
Lățimea rotorului2"
Înălţime52 "
Lungime19 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea plăcii nasului7"
Lungimea plăcii nasului5 1 / 8 "
Lățimea plăcii nasului20 "
Diametrul roților10 "
Tip roatăCauciuc dur
Lățimea roții2"
Lăţime22 "
Functioneaza cuWIRE-D, WIRE-D-WHK

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Înălțimea navei (cm)132.08
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8716805010
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Grosimea plăcii nasului (in.): 1/8
    • Include (cantitate): (2) șuruburi în U, (4) șaibe, (4) șuruburi de blocare

Variante de produs

ProdusModelTip rotorLățimea rotoruluiPreț
VESTIL WIRE-D-SHD-PN Camion de mână, cu roți pneumatice pentru cadru cu bobine de sârmă | AG8CEF WIRE-D-SHD-PNPneumatic3 1 / 2 "€311.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Camion de mână WIRE-D-SHD-HR, cu roți din cauciuc dur pentru cadru cu bobine de sârmă
€344.68 /unitate