BALDOR MOTOR Motoare pentru pompe cu jet, trifazate, fără picioare, TEFC


Filtru
Tip de bază: Fără montare , Evaluarea taxei: CONT , Cadru: 56J , Material cadru: Oţel , Clasa de izolare: F , Faza: 3 , Tip de pornire: Direct on-line , Voltaj: 230V 460V
StilModelFactor de serviciuamperiAmplificatori de încărcare completăVitezăViteză sincronăTipul motoruluiNumăr de poliproducțiePreț (ex. TVA)
A
EJM3550
1.34.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 VA 1.93,450 rpm3,600 rpm3520M21.500 CP€1,954.85
A
EJM3554
1.154.6 A @ 208 V 4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 VA 2.31,755 rpm1,800 rpm3526M41.500 CP€1,561.44
A
EJM3546
1.153.1 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 VA 1.71,760 rpm1,800 rpm3522M41.000 CP€1,407.24
A
EJM3558
1.156.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 VA 2.91,755 rpm1,800 rpm3530M42.000 CP€1,649.40
A
EJM3559
1.157.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VA 3.63,450 rpm3,600 rpm3532M23.000 CP€1,973.69

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?