BALDOR MOTOR Motor pompă cu jet EJM3550, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 1 CP, trifazat, TEFC, cadru 3J

În stoc
Articol: AJ6RXE Model: EJM3550

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,954.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
Ambiant (C)40 ° C
amperi4.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V
Tip de bazăFără montare
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le56J
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 1.9
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3520M
Număr de poli2
producție1.500 CP
Lungime totală12.72 "
Fază3
Factor de putere85
Factor de serviciu1.3
Viteză3,450 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă3,600 rpm
Voltaj230V 460V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - JM3550
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 84.00%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: L
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 18 AWG
    • Familie de produse: uz general
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: C-Face
    • Indicator arbore fulie: filet ext
    • Diametrul arborelui: 0.625 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul

Variante de produs

ProdusModelFactor de serviciuamperiAmplificatori de încărcare completăVitezăViteză sincronăTipul motoruluiNumăr de poliproducțiePreț
MOTOR BALDOR EJM3546 Motor pompă cu jet, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 56J | AJ6RXD EJM35461.153.1 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 VA 1.71,760 rpm1,800 rpm3522M41.000 CP€1,407.24
MOTOR BALDOR EJM3554 Motor pompa cu jet, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 56J | AJ6RXF EJM35541.154.6 A @ 208 V 4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 VA 2.31,755 rpm1,800 rpm3526M41.500 CP€1,561.44
MOTOR BALDOR EJM3558 Motor pompă cu jet, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 56J | AJ6RXG EJM35581.156.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 VA 2.91,755 rpm1,800 rpm3530M42.000 CP€1,649.40
MOTOR BALDOR EJM3559 Motor pompă cu jet, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 56J | AJ6RXH EJM35591.157.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VA 3.63,450 rpm3,600 rpm3532M23.000 CP€1,973.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor pompă cu jet EJM3550, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 1 CP, trifazat, TEFC, cadru 3J
€1,954.85 /unitate