Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISCO 1192PK Piuliță gamă largă, dimensiune filet #14, lungime 7/8 inch, 25 buc | AD3PBA 40K683

DISCO 1192PK Piuliță gamă largă, dimensiune filet #14, lungime 7/8 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AD3PBA Model: 1192PKCrucea Ref: 40K683
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
€14.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanelură
Material de bazăOţel
Centrul găurii până la marginea panoului3 / 8 "
Dia./Dimensiunea firului#14
finalizareaNegru fosfat
Pentru grosimea panoului0.025 - 0.150 "
Înălţime5 / 16 "
Lungime7 / 8 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de primăvară în stil U
ModelaU
Sistem de măsurareInch
Grosime0.017 "
TipGama largă
Lăţime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISCO 1192PK Piuliță gamă largă, dimensiune filet #14, lungime 7/8 inch, 25 buc.
€14.29 /ambalaj