DAYTON Baze de motor automate, cadru NEMA


Filtru
StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
6YTR3
1.375 "9.5 "6.12 "€349.94
A
6YTR4
1.875 "11 11 / 16 "8.5 "€595.77
A
6YTR6
2 9 / 16 "16.38 "11.75 "€1,348.08
A
6YTR5
2.125 "14 1 / 16 "9.62 "€998.37
A
6YTR7
3.125 "19.5 "15.5 "€1,902.43
A
6YTR8
3.187 "22.125 "17 "€2,235.73
B
6YTR9
4 1 / 16 "29.25 "18.12 "€5,903.76
B
6YTT0
4 1 / 16 "32 "20 "€8,517.23
B
6YTT2
4.25 "37.5 "24.88 "€11,043.25
B
6YTT1
4.125 "34.5 "22.25 "€8,644.99
B
6YTT3
4.187 "37.5 "27.88 "€13,676.34

Baze de motor automate, cadru NEMA

Bazele motorului automat Dayton sunt proiectate pentru a regla automat tensiunea curelei motorului în timpul utilizării. Sunt potrivite pentru aplicații cu ventilatoare, suflante, pompe și compresoare. Aceste baze de motor dispun de 2 șuruburi de reglare care reduc stresul și cresc durata de viață a curelelor și rulmenților. Acestea oferă ajustări liniare și au construcție de cadru NEMA 56 pentru a găzdui motoarele. Alegeți dintr-o gamă largă de baze de motor reglabile, disponibile în lungimi de 9.5, 11-11/16, 14-1/6, 16.375, 19.5, 22.125, 29.25, 32, 34.5 și 37.5 inch. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?