DAYTON 6YTT0 Baza motor automata Nema Frame 364/365 | AF2XTE

DAYTON 6YTT0 Baza motor automata Nema Frame 364/365

În stoc
Articol: AF2XTE Model: 6YTT0

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,517.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaza automată a motorului
Pentru cadru NEMA364/365
Înălţime4 1 / 16 "
Lungime32 "
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 83.25
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8302303060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
DAYTON 6YTR3 Bază motor automată Nema Frame 56 | AF2XRX 6YTR31.375 "9.5 "6.12 "€349.94
DAYTON 6YTR4 Baza Motor Automata Nema Frame 143/145 | AF2XRY 6YTR41.875 "11 11 / 16 "8.5 "€595.77
DAYTON 6YTR5 Baza Motor Automata Nema Frame 182/184 | AF2XRZ 6YTR52.125 "14 1 / 16 "9.62 "€998.37
DAYTON 6YTR6 Bază motor automată Nema Frame 213/215 | AF2XTA 6YTR62 9 / 16 "16.38 "11.75 "€1,348.09
DAYTON 6YTR7 Bază motor automată Nema Frame 254/256 | AF2XTB 6YTR73.125 "19.5 "15.5 "€1,902.43
DAYTON 6YTR8 Bază motor automată Nema Frame 284/286 | AF2XTC 6YTR83.187 "22.125 "17 "€2,235.73
DAYTON 6YTR9 Bază motor automată Nema Frame 324/326 | AF2XTD 6YTR94 1 / 16 "29.25 "18.12 "€5,903.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6YTT0 Baza motor automata Nema Frame 364/365
€8,517.23 /unitate