Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 6YTR4 Baza Motor Automata Nema Frame 143/145 | AF2XRY

DAYTON 6YTR4 Automat Motor Base Nema Frame 143/145

În stoc
Articol: AF2XRY Model: 6YTR4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€595.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaza automată a motorului
Pentru cadru NEMA143/145
Înălţime1.875 "
Lungime11 11 / 16 "
Lăţime8.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.185
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS8302303060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
DAYTON 6YTR3 Bază motor automată Nema Frame 56 | AF2XRX 6YTR31.375 "9.5 "6.12 "€349.94
DAYTON 6YTR5 Baza Motor Automata Nema Frame 182/184 | AF2XRZ 6YTR52.125 "14 1 / 16 "9.62 "€998.37
DAYTON 6YTR6 Bază motor automată Nema Frame 213/215 | AF2XTA 6YTR62 9 / 16 "16.38 "11.75 "€1,348.09
DAYTON 6YTR7 Bază motor automată Nema Frame 254/256 | AF2XTB 6YTR73.125 "19.5 "15.5 "€1,902.43
DAYTON 6YTR8 Bază motor automată Nema Frame 284/286 | AF2XTC 6YTR83.187 "22.125 "17 "€2,235.73
DAYTON 6YTR9 Bază motor automată Nema Frame 324/326 | AF2XTD 6YTR94 1 / 16 "29.25 "18.12 "€5,903.76
DAYTON 6YTT0 Baza motor automata Nema Frame 364/365 | AF2XTE 6YTT04 1 / 16 "32 "20 "€8,517.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6YTR4 Automat Motor Base Nema Frame 143/145
€595.77 /unitate