BALDOR MOTOR VHEM3313T Motor vertical P-Base, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, ODP, Cadru 215 CP

În stoc
Articol: AJ6YZT Model: VHEM3313T

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,391.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor vertical al pompei
Ambiant (C)40 ° C
amperi26.8 A @ 208 V 25.8 A @ 230 V 12.9 A @ 460 V
Tip de bazăFără montare
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le215 CP
Materiale cadruFier de călcat
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 12.9
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului0748M
Număr de poli4
producție10.000 CP
Lungime totală23.73 "
Fază3
Factor de putere79
Factor de serviciu1.15
Viteză1,760 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj460V 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 103.95
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - VHM3313T
    • Capac de picurare: Capac de picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 91.70%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Cod invertor: Nu invertor
    • Cod KVA: H
    • Cleme de ridicare: Cleme de ridicare verticale
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 14 AWG
    • Familia de produse: dovadă de vreme
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: bază P
    • Indicator arbore scripete: Șanț și cheie de bază P
    • Diametrul arborelui: 1.125 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Arborele arborelui

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereamperiInrameaza-leVitezăViteză sincronăVoltajAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiPreț
MOTOR BALDOR VHEM2513T Motor vertical P-Base, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, Deschis, 254 CP Cadru | AJ6YYY VHEM2513T8637.4 A @ 208 V 36.4 A @ 230 V 18.2 A @ 460 V254 CP1,770 rpm1,800 rpm230V 460VA 18.20948M€6,350.35
MOTOR BALDOR VHEM2531T Motor vertical P-Base, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, 3 faze, Deschis, 284 CP Cadru | AJ6YZC VHEM2531T8066.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V284 CP1,775 rpm1,800 rpm460V 230VA 31.01050M€14,540.16
MOTOR BALDOR VHEM2534T Motor vertical P-Base, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 CP, 3 faze, Deschis, 284 CP Cadru | AJ6YZD VHEM2534T9068.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V284 CP3,525 rpm3,600 rpm460V 230VA 34.01048M€15,375.62
MOTOR BALDOR VHEM2535T Motor vertical P-Base, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 CP, 3 faze, Deschis, 286 CP Cadru | AJ6YZE VHEM2535T8278.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V286 CP1,775 rpm1,800 rpm230V 460VA 36.01072M€15,580.26
MOTOR BALDOR VHEM2543T Motor vertical P-Base, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 CP, 3 faze, Deschis, 326 CP Cadru | AJ6YZH VHEM2543T85128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V326 CP1,775 rpm1,800 rpm460V 230VA 58.01272M€22,155.46
MOTOR BALDOR VHEM3212T Motor vertical cu bază P, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 CP, 3 faze, ODP, Cadru 184 CP | AJ6YZM VHEM3212T9312.6 A @ 208 V 11.3 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V184 CP3,440 rpm3,600 rpm460V 230VA 5.60624M€2,274.27
MOTOR BALDOR VHEM3314T Motor vertical P-Base, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, ODP, 215 CP Cadru | AJ6YZU VHEM3314T9135.4 A @ 208 V 33.8 A @ 230 V 16.9 A @ 460 V215 CP3,500 rpm3,600 rpm230V 460VA 16.90744M€4,962.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VHEM3313T Motor vertical P-Base, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, ODP, Cadru 215 CP
€7,391.59 /unitate