BALDOR MOTOR Motoare pentru pompe cu ax vertical, trifazice, fără picioare, cu bază P


Filtru
Tip de bază: Fără montare , Evaluarea taxei: CONT , Material cadru: Fier de călcat , Clasa de izolare: F , Faza: 3 , factor de serviciu: 1.15 , Tip de pornire: Direct on-line
StilModelFactor de putereamperiInrameaza-leVitezăViteză sincronăVoltajAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiPreț (ex. TVA)
A
VHEM3313T
7926.8 A @ 208 V 25.8 A @ 230 V 12.9 A @ 460 V215 CP1,760 rpm1,800 rpm460V 230VA 12.90748M€3,835.40
A
VHEM2531T
8066.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V284 CP1,775 rpm1,800 rpm460V 230VA 31.01050M€7,544.72
A
VHEM2535T
8278.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V286 CP1,775 rpm1,800 rpm230V 460VA 36.01072M€8,084.43
A
VHEM2543T
85128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V326 CP1,775 rpm1,800 rpm460V 230VA 58.01272M€11,496.25
A
VHEM2513T
8637.4 A @ 208 V 36.4 A @ 230 V 18.2 A @ 460 V254 CP1,770 rpm1,800 rpm230V 460VA 18.20948M€5,113.65
A
VHEM2534T
9068.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V284 CP3,525 rpm3,600 rpm460V 230VA 34.01048M€7,978.25
A
VHEM3314T
9135.4 A @ 208 V 33.8 A @ 230 V 16.9 A @ 460 V215 CP3,500 rpm3,600 rpm230V 460VA 16.90744M€3,996.52
A
VHEM3212T
9312.6 A @ 208 V 11.3 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V184 CP3,440 rpm3,600 rpm460V 230VA 5.60624M€1,831.83

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?