APPROVED VENDOR Indicator luminos proeminent 24VDC


Filtru
Viața medie: 100,000 ore , curent absorbit: 20mA , Evaluare IP: 40 , Tip lampă: LED-uri , Material: Crom placat cu alama, plastic (ABS), LED , Grosimea panoului: Până la 0.16 " , Forma: Rundă , Voltaj: 24 VDC
StilModelCuloriConexiune electricaMărimeaPreț (ex. TVA)
A
24M089
VerdeConector tată 100Dia de montare 10mm.€9.15
B
24M159
VerdeConector tată 100Dia de montare 16mm.€15.20
C
24M056
VerdeConector tată 100Dia de montare 8mm.€8.54
D
24M123
VerdeConector tată 100Dia de montare 12mm.€10.45
E
24M031
VerdePlumb pentru lipireDia de montare 6mm.€7.27
F
24M157
RoșuConector tată 100Dia de montare 16mm.€15.15
G
24M087
RoșuConector tată 100Dia de montare 10mm.€9.45
H
24M054
RoșuConector tată 100Dia de montare 8mm.€8.56
I
24M121
RoșuConector tată 100Dia de montare 12mm.€10.58
J
24M029
RoșuPlumb pentru lipireDia de montare 6mm.€7.45
K
24M055
GalbenConector tată 100Dia de montare 8mm.€8.54
L
24M122
GalbenConector tată 100Dia de montare 12mm.€4.00
M
24M088
GalbenConector tată 100Dia de montare 10mm.€9.15
N
24M158
GalbenConector tată 100Dia de montare 16mm.€14.86
O
24M030
GalbenPlumb pentru lipireDia de montare 6mm.€7.16

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?