Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 24M030 Lumină indicatoare proeminență Galben 24vdc | AB7YGB

APPROVED VENDOR 24M030 Indicator luminos proeminență galben 24vdc

În stoc
Element: AB7YGB Model: 24M030

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€8.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos proeminent
Viața medie100,000 ore
CuloriGalben
Curent tras20mA
Conexiune electricaPlumb pentru lipire
IP Rating-ul40
Tip lămpiLED-uri
MaterialCrom placat cu alama, plastic (ABS), LED
Grosimea panouluiPână la 0.16 "
ModelaRundă
MărimeaDia de montare 6mm.
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8531200040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelCuloriConexiune electricaMărimeaPreț
VINDATOR APROBAT 24M029 Indicator luminos roșu 24vdc | AB7YGA 24M029RoșuPlumb pentru lipireDia de montare 6mm.€8.35
VINDATOR APROBAT 24M031 Indicator luminos verde 24vdc | AB7YGC 24M031VerdePlumb pentru lipireDia de montare 6mm.€8.32
VÂNDATOR APROBAT 24M054 Indicator luminos roșu 24vdc | AB7YHC 24M054RoșuConector tată 100Dia de montare 8mm.€9.79
VINDATOR APROBAT 24M055 Lumină indicatoare proeminență Galben 24vdc | AB7YHD 24M055GalbenConector tată 100Dia de montare 8mm.€9.76
VINDATOR APROBAT 24M056 Indicator luminos verde 24vdc | AB7YHE 24M056VerdeConector tată 100Dia de montare 8mm.€9.76
VINDATOR APROBAT 24M087 Indicator luminos roșu 24vdc | AB7YJN 24M087RoșuConector tată 100Dia de montare 10mm.€10.82
VINDATOR APROBAT 24M088 Lumină indicatoare proeminență Galben 24vdc | AB7YJP 24M088GalbenConector tată 100Dia de montare 10mm.€10.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24M030 Indicator luminos proeminență galben 24vdc
€8.22 /unitate