Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 24M122 Lumină indicatoare proeminență Galben 24vdc | AB7YLA

APPROVED VENDOR 24M122 Indicator luminos proeminență galben 24vdc

În stoc
Articol: AB7YLA Model: 24M122

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€4.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos proeminent
Viața medie100,000 ore
CuloriGalben
Curent tras20mA
Conexiune electricaConector tată 100
IP Rating-ul40
Tip lămpiLED-uri
MaterialCrom placat cu alama, plastic (ABS), LED
Grosimea panouluiPână la 0.16 "
ModelaRundă
MărimeaDia de montare 12mm.
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8531200040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelCuloriConexiune electricaMărimeaPreț
VINDATOR APROBAT 24M029 Indicator luminos roșu 24vdc | AB7YGA 24M029RoșuPlumb pentru lipireDia de montare 6mm.€7.45
VINDATOR APROBAT 24M030 Lumină indicatoare proeminență Galben 24vdc | AB7YGB 24M030GalbenPlumb pentru lipireDia de montare 6mm.€7.16
VINDATOR APROBAT 24M031 Indicator luminos verde 24vdc | AB7YGC 24M031VerdePlumb pentru lipireDia de montare 6mm.€7.27
VÂNDATOR APROBAT 24M054 Indicator luminos roșu 24vdc | AB7YHC 24M054RoșuConector tată 100Dia de montare 8mm.€8.55
VINDATOR APROBAT 24M055 Lumină indicatoare proeminență Galben 24vdc | AB7YHD 24M055GalbenConector tată 100Dia de montare 8mm.€8.54
VINDATOR APROBAT 24M056 Indicator luminos verde 24vdc | AB7YHE 24M056VerdeConector tată 100Dia de montare 8mm.€8.54
VINDATOR APROBAT 24M087 Indicator luminos roșu 24vdc | AB7YJN 24M087RoșuConector tată 100Dia de montare 10mm.€9.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24M122 Indicator luminos proeminență galben 24vdc
€4.01 /unitate