Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurubelniță SPEEDAIRE 48LZ89, Dimensiune de 1/4 inch, Funcție generală, 2.2 ft-lb până la 3 ft-lb, 800 rpm viteză liberă, pârghie | CU4BJL

SPEEDAIRE Șurubelniță 48LZ89, dimensiune de 1/4 inch, funcționare generală, 2.2 ft-lb până la 3 ft-lb, viteză liberă de 800 rpm, pârghie

În stoc
Articol: CU4BJL Model: 48LZ89

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€234.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞurubelniţă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Șurubelniță SPEEDAIRE 45NW64, schimbare rapidă de 1/4 inch, utilizare industrială, 0.8 ft-lb până la 5.4 ft-lb, declanșator | CU4BJK 45NW64€1,089.62
Șurubelniță SPEEDAIRE 45NW61, dimensiune 1/4 inch, utilizare industrială, viteză liberă de la 0.8 ft-lb la 5.4 ft-lb000 rpm | CU4BJM 45NW61€1,532.84
Șurubelniță SPEEDAIRE 45NW60, dimensiune 1/4 inch, utilizare industrială, 1.7 ft-lb până la 9.5 ft-lb, 800 rpm viteză liberă | CU4BJN 45NW60€369.97
Șurubelniță SPEEDAIRE 45NW62, dimensiune 1/4 inch, utilizare industrială, viteză liberă de la 0.8 ft-lb la 5.4 ft-lb000 rpm | CU4BJP 45NW62€1,461.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Șurubelniță 48LZ89, dimensiune de 1/4 inch, funcționare generală, 2.2 ft-lb până la 3 ft-lb, viteză liberă de 800 rpm, pârghie
€234.06 /unitate