DAYTON Stivuitoare hidraulice de bază reglabile


Filtru
Picioare de bază în afara Dim .: 43 - 54 " , Tip roată roată: (2) Rigid, (2) Pivotant , Lungimea furcii: 36 " , Lățimea furcii: 4" , Material cadru: poliuretan , Înălțime de ridicare min.: 2.75 " , Capacitate de incarcare: 2000 lb. , Lungime totală: 56 " , Lățimea totală: 43 - 54 " , Cu sprijinul: Pompa de picior manuala
StilModelÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
4VME8
63 "79.5 "€2,865.61
RFQ
A
4VME9
98 "69.75 "€2,788.60
RFQ
A
4VMF1
118 "79.5 "€2,950.43
RFQ

Stivuitoare hidraulice de bază reglabile

Stivuitoarele hidraulice cu bază reglabilă Dayton sunt folosite pentru a muta cu ușurință o serie de paleți prin spații strânse și înghesuite, cum ar fi culoare, docuri de încărcare și depozite. Aceste stivuitoare au cadre din poliuretan pentru rezistență la apă, ulei și grăsimi. Sunt capabile să ridice sarcini de până la 2000 lb și sunt integrate cu 2 roți rigide și 2 pivotante pentru o mobilitate lină. Aceste stivuitoare sunt disponibile la înălțimi de 69.75 și 79.5 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?