CONRADER Supape de descărcare


Filtru
Material bile: Oţel inoxidabil , Materialul corpului: Alamă , Admisie: 1 / 2 " , Material buton: Alamă , Max. Curgere: Cfm 60 , Max. Temp.: 500 F , Intrare NPT: 1 / 8 " , Priza: 1 / 4 " , Adâncime totală: 1-15/16 " , Inălțime totală: 4.625 " , Lungime totală: 3.875 " , Material arc: Oţel inoxidabil
StilModelMax. Presiune de lucruDomeniul de presiunePreț (ex. TVA)
A
BLG 115-130
130 PSI115-130 PSI€208.52
A
BLG 135-150
150 psi135-150 PSI€208.52
A
BLG 160-175
175 PSI160-175 PSI€208.52

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?