Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supape de descărcare CONRADER BLG 135-150 135-150 Psi | AD4FPD 41H781

CONRADER Supape de descărcare BLG 135-150 135-150 Psi

În stoc
Articol: AD4FPD Model: BLG 135-150Crucea Ref: 41H781
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
€208.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa pilot de descărcare
(F) NPT Outlet1/4 în.
Material de bilăOţel inoxidabil
Material corpAlamă
Admisie1 / 2 "
Materialul butonuluiAlamă
Max. curgereCfm 60
Max. Temperatura de funcționare.500 F
Max. Temp.500 F
Max. Presiune de lucru150 psi
Intrare NPT1 / 8 "
O-RingViton
Outlet1 / 4 "
Adâncimea totală1-15/16 "
Inălțime totală4.625 "
Lungime totală3.875 "
Domeniul de presiune135-150 PSI
scauneAlamă
Material de primăvarăOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.66
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Supapa de descărcare pilotată Conrader BLG 135-150 combină atât o supapă pilot, cât și o supapă de descărcare pentru a funcționa continuu echipamentul la viteze constante. Este potrivit pentru utilizarea în compresoare de aer cu motoare pe gaz sau compresoare de aer cu motor electric în aplicații fără dispozitive de descărcare pe admisie. Această supapă are un corp de supapă pilot de descărcare cu un descărcator de descărcare pentru detectarea presiunii sistemului și evacuarea aerului în atmosferă.

Caracteristici:

  • Supapa de descărcare pilotată Conrader BLG 135-150 are un corp din alamă cu inele O din Viton / silicon, poppet PTFE armat și arcuri din oțel inoxidabil.
  • Vine cu un descărcator manual din aluminiu pentru descărcare manuală.
  • Setarea maximă a acestei supape se referă la presiunea de descărcare (decuplare), în timp ce setarea minimă denotă presiunea de sarcină (închidere).
  • Această supapă are un interval de presiune reglabil de la 135 la 150 psi.

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura de funcționare a acestei supape de descărcare pilotate Conrader BLG 135-150?

A. Această supapă funcționează la temperaturi cuprinse între -15 și 400 de grade F.

Î. Care sunt diferitele conexiuni disponibile în această supapă de descărcare pilotată Conrader BLG 135-150?

A.

  • Priză pilot: 1/4 inch mamă NPT
  • Priză pilot: NPT mamă de 1/8 inch
  • Intrare de descărcare: 1/2 inch mamă NPT
  • Priză de descărcare: 1/2 inch mamă NPT

Î. Care este capacitatea de debit a acestei supape de descărcare pilotate Conrader BLG 135-150?

A. Această supapă de descărcare pilotată Conrader BLG 135-150 are un debit maxim de 60 SCFM.

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiune de lucruDomeniul de presiunePreț
CONRADER BLG 115-130 Supape de descărcare 115-130 Psi | AD4FPC 41H780 BLG 115-130130 PSI115-130 PSI€208.52
CONRADER BLG 160-175 Supape de descărcare 160-175 Psi | AD4FPE 41H782 BLG 160-175175 PSI160-175 PSI€208.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER Supape de descărcare BLG 135-150 135-150 Psi
€208.52 /unitate