Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONRADER BLG 115-130 Supape de descărcare 115-130 Psi | AD4FPC 41H780

CONRADER Supape de descărcare BLG 115-130 115-130 Psi

În stoc
Element: AD4FPC Model: BLG 115-130Crucea Ref: 41H780

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€208.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa pilot de descărcare
(F) NPT Outlet1/4 în.
Material de bilăOţel inoxidabil
Material corpAlamă
Admisie1 / 2 "
Materialul butonuluiAlamă
Max. curgereCfm 60
Max. Temperatura de funcționare.500 F
Max. Temp.500 F
Max. Presiune de lucru130 PSI
Intrare NPT1 / 8 "
O-RingViton
Outlet1 / 4 "
Adâncimea totală1-15/16 "
Inălțime totală4.625 "
Lungime totală3.875 "
Domeniul de presiune115-130 PSI
scauneAlamă
Material de primăvarăOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • (F) Ieșire de ventilație NPT (In.) (1/2)
    • Poppet (15% sticlă)
    • Gama presetată (PSI) (115-130)

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiune de lucruDomeniul de presiunePreț
Supape de descărcare CONRADER BLG 135-150 135-150 Psi | AD4FPD 41H781 BLG 135-150150 psi135-150 PSI€208.52
CONRADER BLG 160-175 Supape de descărcare 160-175 Psi | AD4FPE 41H782 BLG 160-175175 PSI160-175 PSI€208.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER Supape de descărcare BLG 115-130 115-130 Psi
€208.52 /unitate