BRADY Stație de blocare umplută


Filtru
Limba: Engleză
StilModelLăţimeTip de închidereCuloriAdâncimeÎnălţimeMaterialMax. Număr de lacateNumărul de componentePreț (ex. TVA)
A
3075
6.25 "-Roșu2.75 "8"polistiren15€101.86
B
KT226A
6.25 "-Galben2.75 "8"Plastic19€126.13
C
LC229E
8.5 "-Galben4"8.5 "Acril14€154.54
D
LKXSET
10 "-Galben închis5"14 "-340€335.25
E
51189
11.5 "-Galben-23.5 "Policarbonat2048€1,048.75
F
51194
11.5 "-Galben-23.5 "Policarbonat2048€967.45
G
99707
12 "-Rosu alb4"18 "polistiren-39€1,107.06
G
99706
12 "-Rosu alb4"18 "polistiren-39€1,175.66
H
LC203G
12 "-Galben închis-9"Acril416€236.88
I
51187
13.5 "-Galben-13.5 "Policarbonat1026€754.93
J
51188
13.5 "-Galben-13.5 "Policarbonat1026€692.56
K
105930
13.25 "-Galben2.5 "17 "Polipropilenă1026€702.10
L
105929
13.25 "-Galben2.5 "17 "Polipropilenă-15€376.58
M
105931
13.25 "-Galben2.5 "17 "Polipropilenă-27€711.63
N
105928
13.25 "-Galben2.5 "17 "Polipropilenă514€487.70
O
LC391E
14 "-Rosu alb2.875 "17 "Acril688€539.26
P
LC251M
14 "-Galben6"16 "Metal625€840.69
Q
99709
14 "-Galben închis6"16 "Metal1030€984.06
R
LC211G
14 "-Galben1.375 "14 "Acril618€331.34
S
3003Y
14 "-Galben1.375 "14 "Acril618€312.16
T
LC390E
14 "-Galben închis2.875 "17 "Acril688€619.38
U
99710
14 "-Galben închis6"16 "Metal1030€936.42
V
LC518E
15 "-Alb9.5 "30.25 "Oţel098€1,201.50
W
LC517E
15 "-Alb9.5 "30.25 "Oţel694€1,253.48
X
99708
15 "Operații ÎnchiseGalben închis6"22 "Metal1014€849.36
Y
51186
15.5 "-Galben-11.5 "Policarbonat519€452.18
Z
51181
15.5 "-Galben-11.5 "Policarbonat519€420.49
A1
105939
17 "-Galben6.7517 "Polipropilenă-20€688.24
B1
105941
17 "-Galben6.7517 "Polipropilenă-26€867.13
C1
105937
17 "-Galben6.75 "17 "Polipropilenă-21€781.88
D1
105935
17 "-Galben6.75 "17 "Polipropilenă-25€920.83
E1
105936
17 "-Galben6.75 "17 "Polipropilenă-15€732.84
F1
105940
17 "-Galben6.7517 "Polipropilenă-26€906.10
G1
105938
17 "-Galben6.75 "17 "Polipropilenă-21€876.64
H1
105933
17 "-Galben6.75 "17 "Polipropilenă-19€790.89
I1
105934
17 "-Galben6.75 "17 "Polipropilenă-25€789.47
J1
99704
19.5 "-Rosu alb5"26 "polistiren2046€1,753.30
K1
99703
19.5 "-Rosu alb5"26 "polistiren2046€1,732.50
L1
99697
19.5 "-Rosu alb5"26 "polistiren2046€1,542.80
M1
99699
19.5 "-Rosu alb5"26 "polistiren2046€1,693.53
N1
LC205G
20 "-Galben închis-14 "Acril1039€530.35
O1
51195
23.5 "-Galben-21.5 "Policarbonat3678€1,902.29
P1
51196
23.5 "-Galben-21.5 "Policarbonat3678€795.38
Q1
LC209G
24 "-Galben-19 "Acril2076€1,128.73
R1
3001
24 "-Roșu4.5 "30 "Plastic acrilic676€22.22
S1
3002
24 "-Negru / Roșu / alb4.5 "30 "Plastic acrilic-56€657.21
T1
99694
25 "-Rosu alb5.25 "30 "polistiren-68€2,619.54
U1
99692
25 "Deschideți fațaRosu alb5.25 "30 "polistiren2526€2,077.26
V1
99700
25 "-Rosu alb5.25 "30 "polistiren-68€2,638.60
V1
99693
25 "-Alb5.25 "30 "polistiren1893€2,621.27
T1
99696
25 "-Rosu alb5.25 "30 "polistiren-68€2,754.67

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?