DAYTON 4VMF1 Stivuitor hidraulic cu bază reglabilă 2000 lb 118 inch Lift | AD9XBG

DAYTON 4VMF1 Stivuitor hidraulic cu bază reglabilă 2000 lb 118 inch Lift

Articol: AD9XBG Model: 4VMF1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,950.44 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor hidraulic de bază reglabil
Picioare de bază în interior Dim.36 - 48 "
Picioare de bază în exterior Dim.43 - 54 "
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Lungimea furcii36 "
Lățimea furcii4"
Materiale cadrupoliuretan
Dia Caster fata.4"
Dia roata fata.5"
Înălțimea de ridicare Max.118 "
Înălțimea de ridicare Min.2.75 "
Capacitate de încărcare2000 lb.
Centrul de încărcare20 "
Inălțime totală79.5 "
Lungime totală56 "
Lățimea totală43 - 54 "
Cu sprijinulPompa de picior manuala
Dia rotor spate.7"
Dia roata spate.7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 450
Înălțimea navei (cm)209.55
Lungimea navei (cm)74.93
Lățimea navei (cm)74.93
Codul HS8427900040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăPreț
DAYTON 4VME8 Stivuitor hidraulic cu bază reglabilă 2000 lb 63 inch Lift | AD9XBE 4VME863 "79.5 "€2,368.28
RFQ
DAYTON 4VME9 Stivuitor hidraulic cu bază reglabilă 2000 lb 98 inch Lift | AD9XBF 4VME998 "69.75 "€2,304.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4VMF1 Stivuitor hidraulic cu bază reglabilă 2000 lb 118 inch Lift
€2,950.44 /unitate