BW TECHNOLOGIES Detector de gaze multiple, 2 gaze, Brazilia


Filtru
Setare alarmă: Reglabil , Tip alarmă: Audibil, vizual, vibrant , Durata de viata a bateriei: 8-13 ore. , Tip baterie: Litiu Polimer , Adâncime: 2" , Afișare: LCD alfanumeric , Înălțime: 5.125 " , Temp. Gamă: -20 până la +50 grade C (-4 până la +122 grade F) , latime: 2 13 / 16 "
StilModelDetecteazăTip de gazCuloarea carcaseiRezoluţieGama senzorilorPreț (ex. TVA)
A
XT-00HM-B-BR
Hidrogen sulfurat, monoxid de carbonH2S, CONegruH2S (creșteri de 1 ppm), CO (creșteri de 1 ppm)H2S 0 până la 100 ppm, CO 0 până la 500 ppm€1,975.74
B
XT-00HM-Y-BR
Hidrogen sulfurat, monoxid de carbonH2S, COGalbenH2S (creșteri de 1 ppm), CO (creșteri de 1 ppm)H2S 0 până la 100 ppm, CO 0 până la 500 ppm€1,975.74
B
XT-X00M-Y-BR
Oxigen, monoxid de carbonO2, COGalbenO2 (creșteri de 0.1% vol.), CO (creșteri de 1 ppm)O2 0 până la 30.0%, CO 0 până la 500 ppm€1,975.74
A
XT-X00M-B-BR
Oxigen, monoxid de carbonO2, CONegruO2 (creșteri de 0.1% vol.), CO (creșteri de 1 ppm)O2 0 până la 30.0%, CO 0 până la 500 ppm€1,975.74
A
XT-XW00-B-BR
Oxigen, combustibilO2, LELNegruO2 (creșteri de 0.1% vol.), LEL (creșteri de LEL de 1%)O2 0 la 30.0%, LEL 0 la 100%, 0 la 5.0% v / v€1,975.74
B
XT-XW00-Y-BR
Oxigen, combustibilO2, LELGalbenO2 (creșteri de 0.1% vol.), LEL (creșteri de LEL de 1%)O2 0 la 30.0%, LEL 0 la 100%, 0 la 5.0% v / v€1,975.74
A
XT-X0H0-B-BR
Oxigen, hidrogen sulfuratO2, H2SNegruO2 (creșteri de 0.1% vol.), H2S (creșteri de 1 ppm)O2 0 până la 30.0%, H2S 0 până la 100 ppm€1,975.74
B
XT-X0H0-Y-BR
Oxigen, hidrogen sulfuratO2, H2SGalbenO2 (creșteri de 0.1% vol.), H2S (creșteri de 1 ppm)O2 0 până la 30.0%, H2S 0 până la 100 ppm€1,975.74

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?