ALTRONIX Controler de acces la putere, 8 declanșare
Filtru
Goliți toate
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A1
B1
C1
D1
E1
F1
Baterii necesare: Nu , Adâncimea incintei (in.): 4.50 , Înălțimea carcasei (in.): 15.5 , Lățimea carcasei (in.): 12.00 , Finalizarea: Gri , Înălțime: 1.25 " , Tensiune de intrare: 12 - 24 Volt AC sau DC , Lungime: 4.5 " , Număr de ieșiri: 12 - 24 Volt AC sau DC , Subcategorie: Acces la controlerul de alimentare , Tip: Acces la controlerul de alimentare , Tensiune de ieșire: 12 - 24 Volt AC sau DC , latime: 8"
Controlerele de putere de acces Altronix cu 8 declanșatoare sunt utilizate pentru a converti o intrare de la 12 la 24 VCA/VDC în opt ieșiri protejate cu siguranțe controlate independent. Sunt ideale pentru alimentarea ușilor, încuietorilor și grevelor electrice controlate electromagnetic. Sunt echipate cu un LED roșu care indică ieșirile declanșate și un LED verde care indică deconectările FACP declanșate. Alegeți dintr-o gamă largă de controlere de putere de acces cu 8 declanșatoare, disponibile în variante din oțel și fibră de sticlă. Raptor Supplies De asemenea, oferă controlere de putere cu acces multi ieșire pentru controlul a 4 intrări de declanșare.