ALTRONIX Controlere de alimentare cu ieșire multiplă, indicatoare W / vizuale


Filtru
Baterii necesare: Nu , Adâncimea incintei (in.): 3.50 , Înălțimea carcasei (in.): 8.50 , Lățimea carcasei (in.): 7.50 , Finalizarea: Gri , Înălțime: 1.25 " , Tensiune de intrare: 12 - 24 Volt AC sau DC , Lungime: 5.13 " , Număr de ieșiri: 12 - 24 Volt AC sau DC , Subcategorie: Acces la controlerul de alimentare , Tip: Acces la controlerul de alimentare , Tensiune de ieșire: 12 - 24 Volt AC sau DC , latime: 3.63 "
StilModelArticolMaterialPreț (ex. TVA)
A
ACM4
Accesați controlerul de putere 4 declanșator fuzibilFenolice sau Fibră de sticlă€138.20
B
ACM4E
Accesați controlerul de putere 4Fuse TriggerOţel€242.73
C
ACM4CB
Accesați controlerul de putere 4PTC TriggerFenolice sau Fibră de sticlă€128.45
D
ACM4CBE
Accesați controlerul de putere 4PTC TriggerOţel€254.18

Controlere de alimentare cu ieșire multiplă, indicatoare W / vizuale

Controlerele de acces Altronix convertesc o intrare de tensiune de la 12V la 24V în patru ieșiri controlate independent, protejate cu siguranțe și auto-resetabile. Acestea sunt alimentate de o singură sursă de alimentare comună, oferind putere atât pentru operațiunile plăcii, cât și pentru dispozitivele de blocare, iar ieșirile funcționează în ambele moduri Fail-Safe și Fail-Secure pentru o ieșire de tensiune reglabilă. Aceste dispozitive listate UL vin cu LED-uri indicatoare vizuale roșii și verzi care indică ieșirile declanșate și, respectiv, deconectările FACP (panou de control al alarmei de incendiu) și sunt integrate cu interfețe de deconectare a alarmei de incendiu selectabile individual (blocare sau fără blocare), pentru toate cele patru ieșiri care permit ieșirea de urgență, monitorizarea alarmelor și declanșarea altor dispozitive auxiliare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste controlere, disponibile în construcții fenolice, fibră de sticlă și oțel pentru a rezista la medii riguroase.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?