Controlerul de putere de acces Altronix ACM4CBE este potrivit pentru sistemele de control al accesului și de securitate, oferind funcții de putere și control reglate. Este utilizat în diferite setari comerciale și industriale, cum ar fi clădiri de birouri, centre de date, spitale și instituții de învățământ. Acest controler de putere este utilizat pentru a distribui puterea către mai multe dispozitive de control al accesului, inclusiv încuietori electronice, cititoare de carduri și tastaturi.
Caracteristici:
- Dispune de patru intrări de declanșare a sistemului de control al accesului, facilitând integrarea cu diferite dispozitive de control al accesului.
- Controlerul de alimentare vine cu opțiuni de deconectare a alarmei de incendiu selectabile individual (blocare sau fără blocare) pentru cele patru ieșiri ale sale, oferind flexibilitate în situații de urgență.
- Acest controler de putere oferă indicatoare vizuale cu LED-uri roșii pentru a semnala ieșirile declanșate (releele activate) și un LED verde pentru a indica când deconectarea panoului de control al alarmei de incendiu (FACP) este activată.
- Funcționează la temperaturi cuprinse între 0 și 49 de grade C.
Întrebări frecvente:
Î. Care este capacitatea de încălzire a controlerului de putere de acces Altronix ACM4CBE?
A. Capacitatea de căldură pentru 12VDC sau 12VAC este de aproximativ 2 BTUh, în timp ce pentru 24VDC sau 24VAC, este de aproximativ 3 BTUh, ajutând la gestionarea căldurii sistemului.
Î. Acest controler de putere poate fi utilizat într-un mediu umed?
A. Acest controler de putere menține un nivel de umiditate relativă de 85% +/- 5%, asigurând o performanță stabilă în diferite condiții de mediu.
Î. Care este temperatura de stocare a controlerului de putere de acces Altronix ACM4CBE?
A. Are temperaturi de pastrare intre -20 si 70 de grade C.