RED HAT Electrovana din oțel inoxidabil


Filtru
IP Rating: 66
StilModelMax. Temperatura fluiduluiMaterial corpLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiMass-mediaMin. Diferențial de presiune de funcționareNEMA Rating-ulOrificiu Dia.Inălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
8320G001
120 grade FAlamă1.75 "-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3.75 "€222.91
B
WSNF8327B10224 / DCD
125 grade FOţel inoxidabil2.5 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi-1 / 4 "5.437 "€2,077.32
C
8340G001
130 grade FAluminiu2-5/16 "-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 64 "4"€841.47
D
JSP8340G001
130 grade FAluminiu2-5/16 "-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "4.125 "€879.88
A
8320G130
140 grade FAlamă1.75 "-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 64 "3.75 "€243.17
E
EF8314G301
140 grade FOţel inoxidabil3-13/16 "Aer / gaz inert0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "4.25 "€669.89
F
EF8317G308
140 grade FOţel inoxidabil3.5 "Aer / gaz inert5 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 4 "4"€1,018.88
G
EF8344G370
140 grade FAlamă2-5/16 "-10 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 4 "4 11 / 16 "€1,535.15
H
EF8314G30124 / DCDD
140 grade FOţel inoxidabil2"Aer / gaz inert0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "3 13 / 16 "€686.69
I
EF8314H301 12 / DC
149 grade FOţel inoxidabil1-5/16 "Aer / gaz inert0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 20 "4.375 "€686.69
J
EF8317H308 24 / DC
149 grade FOţel inoxidabil3.125 "Aer / gaz inert5 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "4 1 / 16 "€1,018.88
K
EF8210G087
150 grade FOţel inoxidabil3.437 "Aer / gaz inert și apă0 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "4.187 "€1,339.58
L
EF8344G072
150 grade FAlamă2"-10 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 8 "4 1 / 16 "€1,559.51
A
8320G174
150 grade FAlamă1.75 "-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "3.75 "€290.75
M
8210G087
150 grade FOţel inoxidabil3.437 "Aer / gaz inert și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "€1,201.21
N
EF8210G038
150 grade FOţel inoxidabil3-15/16 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 95 / 8 "4.625 "€2,081.14
O
EF8320G202
150 grade FOţel inoxidabil2.75 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3.75 "€513.58
P
8344G070
150 grade FAlamă2.187 "-10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 4 "4.125 "€1,101.19
K
8210G088
150 grade FOţel inoxidabil3.437 "Aer / gaz inert și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "€1,173.91
H
EF8320G20024 / DCDD
150 grade FOţel inoxidabil1-13/16 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3 11 / 16 "€544.04
Q
EFHB8342G001
160 grade FAlamă2.5 "-0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "4.437 "€956.46
R
EF8342G022
160 grade FAlamă2-9/16 "-0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "6.25 "€1,660.46
S
8342G501
160 grade FAlamă3"-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 16 "4.437 "€658.28
T
EF8342G701120 / 60DA
160 grade FOţel inoxidabil2.5 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "4.437 "€1,736.79
U
8342G701
160 grade FOţel inoxidabil3"-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 16 "4.437 "€1,585.76
V
8342G703
160 grade FOţel inoxidabil3"-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 16 "4.437 "€1,645.33
W
EF8210G087
175 grade FOţel inoxidabil3.437 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "4.187 "€1,332.18
W
8210G087
175 grade FOţel inoxidabil3.437 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "€1,081.58
W
EF8210G088
175 grade FOţel inoxidabil3.437 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "4.187 "€1,342.81
W
8210G088
175 grade FOţel inoxidabil3.437 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "€1,183.42
X
EF8327G041
176 grade FAlamă2-1/11 "-0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 4 "3 15 / 16 "€938.09
X
EF8327G041
176 grade FAlamă2-1/11 "-0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 4 "3 15 / 16 "€964.60
Y
EF8262H226V
180 grade FOţel inoxidabil2-13/16 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 97 / 32 "3.125 "€378.64
Y
EF8262H007
180 grade FOţel inoxidabil2.25 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 8 "2 31 / 32 "€354.85
Z
8262H007
180 grade FOţel inoxidabil2.25 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 8 "2 31 / 32 "€216.54
A1
EF8210G038
180 grade FOţel inoxidabil3-15/16 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "4.625 "€2,046.36
Z
8262H230
180 grade FOţel inoxidabil2-13/16 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X9 / 32 "3.125 "€291.29
B1
8210G030
180 grade FOţel inoxidabil3-15/16 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4 11 / 16 "€1,822.63
C1
8210G036
180 grade FOţel inoxidabil3.375 "Aer / gaz inert și apă5 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 8 "3 15 / 16 "€616.22
D1
8262H138
180 grade FOţel inoxidabil2.5 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 8 "3.125 "€460.62
P
8344G082
180 grade FAlamă2-9/16 "-10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 8 "4.5 "€1,822.15
Z
8262H220
180 grade FOţel inoxidabil2-13/16 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 32 "3.125 "€224.80
A1
8210G038
180 grade FOţel inoxidabil3-15/16 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.625 "€1,867.59
H
8320G001120/60 110/50DA
180 grade FOţel inoxidabil1-5/16 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3.25 "€222.18
Y
EF8262H220
180 grade FOţel inoxidabil2-13/16 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 95 / 32 "3.125 "€370.53
Z
8262H226
180 grade FOţel inoxidabil2-13/16 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X7 / 32 "3.125 "€224.81
W
8210G089
180 grade FOţel inoxidabil4.5 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.375 "€1,753.93
E1
EFHT8345G001
180 grade FAlamă2.5 "-10 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "4.437 "€840.25
M
8210G089
180 grade FOţel inoxidabil4.375 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.625 "€1,737.79
H
8320G04524 / 60DA
180 grade FOţel inoxidabil1-5/16 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3.25 "€245.76
C1
EF8210G037
180 grade FOţel inoxidabil3.625 "Aer / gaz inert și apă5 psi3, 4, 4X, 7, 97 / 16 "4.375 "€834.08
Z
8262H006
180 grade FOţel inoxidabil2.5 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 8 "2.875 "€194.13
Z
8262H086
180 grade FOţel inoxidabil2.25 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "2 31 / 32 "€216.19
Z
8262H007
180 grade FOţel inoxidabil2.25 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 8 "2 31 / 32 "€214.73
C1
8210G037
180 grade FOţel inoxidabil3.625 "Aer / gaz inert și apă5 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X7 / 16 "4.375 "€678.83
N
EF8210G038
180 grade FOţel inoxidabil3-15/16 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 95 / 8 "4.625 "€2,068.64
F1
8210G089
180 grade FOţel inoxidabil4.437 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5 5 / 16 "€1,737.79
A
8320G202120/60 110/50DA
200 grade FOţel inoxidabil1-13/16 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "3 11 / 16 "€358.55
A
EF8320G201
200 grade FOţel inoxidabil1.75 "-0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 8 "3.75 "€542.69
A
EF8320G203
200 grade FOţel inoxidabil1.75 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 8 "3.75 "€513.96
O
EF8320G202
200 grade FOţel inoxidabil2.75 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3.75 "€513.58

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?