Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT EF8262H226V Solenoid Valve 2/2 1/4 Inch Nc 120v Ss | AF2NWL 6WTT3

RED HAT EF8262H226V Solenoid Valve 2/2 1/4 Inch Nc 120v Ss

În stoc
Articol: AF2NWL Model: EF8262H226VCrucea Ref: 6WTT3
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
€378.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Material corpOţel inoxidabil
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului2-13/16 "
Coeficientul de volum0.73
Carcasă bobinăRezistent la explozie și etanș
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electrice1/2 "conductă cu 18" conductoare
Hz60
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Mass-mediaAer / gaz inert, ulei ușor și apă
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Orificiu Dia.7 / 32 "
Inălțime totală3.125 "
Lungime totală1 9 / 16 "
Lățimea totală1 15 / 16 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Material sigiliuextensie FK
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj120 VAC
Watts10.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura fluiduluiMaterial corpLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiMass-mediaMin. Diferențial de presiune de funcționareNEMA Rating-ulOrificiu Dia.Inălțime totalăPreț
RED HAT EF8314G30124/DCDD Electrovalvă 3 căi 1/4 inch Universal 24v | AB7ZPU 24W624 EF8314G30124 / DCDD140 grade FOţel inoxidabil2"Aer / gaz inert0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "3 13 / 16 "€686.69
RED HAT EF8320G20024/DCDD Electrovalva 3/2 1/4 inch Universal 24v | AB7ZPX 24W629 EF8320G20024 / DCDD150 grade FOţel inoxidabil1-13/16 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3 11 / 16 "€544.04
RED HAT 8320G001120/60 110/50DA Electrovalvă 3/2 1/8 inch Universal Ss | AB7ZPZ 24W632 8320G001120/60 110/50DA180 grade FOţel inoxidabil1-5/16 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3.25 "€222.18
RED HAT 8320G04524/60DA Electrovalvă 3/2 1/8 inch Nc 24v Ss | AB7ZQD 24W636 8320G04524 / 60DA180 grade FOţel inoxidabil1-5/16 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3.25 "€245.76
RED HAT 8320G202120/60 110/50DA Electrovalvă 3/2 1/4 inch Nc 120/110v Ss | AB7ZQH 24W640 8320G202120/60 110/50DA200 grade FOţel inoxidabil1-13/16 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "3 11 / 16 "€358.55
RED HAT WSNF8327B10224/DCD Electrovalvă 3/2 1/4 inch Universal 24v | AB7ZRL 24W667 WSNF8327B10224 / DCD125 grade FOţel inoxidabil2.5 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi-1 / 4 "5.437 "€2,077.32
RED HAT EF8342G701120/60DA Electrovalvă unică 4/2 3/8in 120/110v | AB7ZRN 24W669 EF8342G701120 / 60DA160 grade FOţel inoxidabil2.5 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "4.437 "€1,736.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT EF8262H226V Solenoid Valve 2/2 1/4 Inch Nc 120v Ss
€378.65 /unitate