STENS Combinații de filtre de aer


Filtru
StilModelDiametruLungimeMărimeaPreț (ex. TVA)
A
102244
-5"H 3-1 / 8 "W 2-5 / 8"-
RFQ
B
102263
-7"H 2 "W 2-1 / 2"-
RFQ
C
102149
-5.375 "H 1 "W 2-3 / 8"-
RFQ
D
100784
-4"H 2-3 / 4 "W 2-7 / 8"€20.49
E
100622
-7.25 "H 3 "W 3-1 / 2"€42.28
F
100256
-6.75 "H 2-3 / 8 "W 3-5 / 8"-
RFQ
G
102731
-8.625 "H 7/8 "W 4 5/8"-
RFQ
H
102008
-5"H 4-3 / 4 "W 2-3 / 4"€33.56
I
100719
-7.5 "H 1-7 / 8 "W 2-1 / 2"-
RFQ
J
100012
-4.375 "H 3-9 / 16 "W 3-3 / 4"€30.21
K
102218
-4.875 "H 3-7 / 16 "W 2-9 / 16"€24.22
L
102164
-8.75 "H 1 "W 6-5 / 8"€61.68
M
100958
-4"H 2-1 / 8 "W 2-7 / 8"€21.06
N
100818
-4"H 3 "W 3-1 / 2"€25.71
O
100428
-6.437 "H 1-3 / 4 "W 4-1 / 8"-
RFQ
P
100210
-7.75 "H 2-3 / 4 "W 4-5 / 8"-
RFQ
Q
102713
-5.25 "H 3/4 "W 4-1 / 2"€12.01
R
102582
-7.5 "H 1-11 / 16 "W 2-7 / 16"€29.95
S
102719
-8"H 1-1 / 2 "W 9-1 / 4"€63.06
T
100792
Diametrul de jos 5-3/8"-H 2-3 / 4 "-
RFQ
U
102715
OD 4-1 / 4 "-H 2-3 / 8 "€35.00

Combinații de filtre de aer

Combinările de filtru de aer Stens ajută motoarele să funcționeze eficient pentru o lungă perioadă de timp prin blocarea multor contaminanți, cum ar fi murdăria, polenul, insectele și praful din echipamentele mici de putere din exterior. Acestea permit cantități suficiente de aer să curgă prin sistem și prezintă un design exact, asigurând astfel o protecție de înalt nivel pentru motoare și o instalare ușoară a filtrelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste combo, disponibile în lungimi de până la 8 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?