TB WOODS Cuplaje AX Form Flex


Filtru
Nealinierea unghiulară: 1 grade , Max. Nealinierea unghiulară: 1 grade / pachet de discuri , Tip produs: AX
StilModelFree End Float +/-Dimensiunea cuplajuluiDimensiunea AInerţieMax. PlictisitRPM maxMomentul maxim al cuplului O / LGreutatePreț (ex. TVA)
A
AX5
0.03 "52.65 "1.26 lbs.-mp. ft.0.88 ", 1.19"8500 RPM450 lbs.-in.1.63 lbs.-
RFQ
A
AX10
0.04 "103.19 "2.9 lbs.-mp. ft.1 1/4" , 1.63"7500 RPM1200 lbs.-in.2.48 lbs.-
RFQ
A
AX15
0.042 "153.65 "5.8 lbs.-mp. ft.1 3/4" , 1.38"6700 RPM2363 lbs.-in.3.84 lbs.-
RFQ
A
AX20
0.055 "204.08 "9.16 lbs.-mp. ft.1.69 ", 2.13"6200 RPM3300 lbs.-in.5.1 lbs.-
RFQ
A
AX25
0.06 "254.95 "26.1 lbs.-mp. ft.2 ", 2.56"5500 RPM5700 lbs.-in.9.13 lbs.€23.12

Cuplaje AX Form Flex

Cuplajele Form-Flex din seria AX de la TB Wood transferă puterea mecanică și cuplul între doi arbori și se potrivesc dezalinierii unghiulare, paralele și axiale. Sunt ideale pentru pompe, compresoare centrifuge și cu șurub, ventilatoare, suflante, mixere și turbocompresoare, unde doi arbori complet susținuți sunt amplasați foarte aproape unul de celălalt (1/8 până la 2 inci). Alegeți dintr-o gamă largă de cuplaje Form-Flex din seria AX, disponibile în dimensiuni ale alezajului de 1.69, 1.75 și 2 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?