ENERPAC Cricuri pentru sticle din seria GBJ


Cricurile hidraulice pentru sticle din oțel din seria Enerpac GBJ sunt ideale pentru capacități de ridicare și susținere pentru sarcini grele, vehicule, mașini și structuri. Sunt utilizate în industria auto, construcții, producție și agricultură.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
GBJ100
€9,049.77
B
GBJ020SA
€785.40

Mecanism de lucru

  • Mânerul este pompat manual pentru a activa mecanismul pompei.
  • O cameră umplută cu fluid hidraulic creează presiune atunci când mânerul este pompat.
  • Pistonul sau berbecul se deplasează vertical în interiorul cilindrului cricului pentru sticlă.
  • Presiunea hidraulică împinge pistonul sau berbecul în sus, ridicând sarcina.
  • Pistonul sau pistonul extins asigură acțiunea de ridicare dorită.
  • Supapa de eliberare controlează eliberarea presiunii hidraulice, scăzând sarcina.

DESCRIERE

  • Cricurile hidraulice pentru sticle din oțel din seria Enerpac GBJ au un mecanism de efort mai mic al mânerului pentru a minimiza oboseala pentru perioade lungi de funcționare.
  • Acestea sunt echipate cu pivotări ale pompei pentru o ergonomie îmbunătățită, permițând poziționarea și funcționarea flexibile, sporind confortul și confortul utilizatorului.
  • Aceste cricuri hidraulice cu profil redus din seria GBJ au o grindă de mare rezistență și o legătură cu pompă pentru a îmbunătăți durabilitatea și durata de viață lungă.
  • Ele vin cu un port de bypass automat pentru a oferi un strat suplimentar de protecție în timpul operațiunilor de ridicare.
  • Aceste cricuri hidraulice de ridicare au un material de bază gros, cu o suprafață mare pentru o stabilitate îmbunătățită, rezistență și o poziționare sigură în timpul operațiunilor de ridicare.

Întrebări Frecvente

Aceste cricuri hidraulice din seria Enerpac GBJ pot rezista la sarcini grele?

Da, Enerpac Cric pentru sticle JH1006 are o capacitate mare de încărcare de 100 de tone.

Aceste cricuri hidraulice pentru sticle necesită întreținere?

Pentru o întreținere adecvată, este esențial să curățați cricul în mod obișnuit, eliminând orice resturi grosiere sau abrazive. Când nu este utilizat, este recomandabil să eliberați toată presiunea și să depozitați cricul în poziția verticală desemnată pentru a preveni formarea de bule de aer în sistemul hidraulic.

Care este diferența dintre un cric hidraulic și un cric pentru sticlă?

Cricurile pentru sticle excelează în spațiile înguste, în timp ce cricurile hidraulice pentru cărucior sunt mai potrivite pentru sarcini comerciale și complicate. Acesta din urmă are un mâner lung pentru o ridicare rapidă. Ocazional, utilizatorii combină atât pentru un sprijin sporit, cât și pentru o putere de ridicare.

Cum știu dacă cricul meu hidraulic pentru sticle are nevoie de ulei?

Pentru a inspecta nivelul de umplere pe acest model de cric specific, utilizați o șurubelniță cu cap pentru a scoate șurubul supapei. După îndepărtarea șurubului, verificați nivelul uleiului, care ar trebui să se alinieze cu partea superioară a pistonului cricului pentru o funcționare corectă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?