Controlerul de putere de acces Altronix ACM8 oferă putere reglată dispozitivelor electronice de blocare, cum ar fi încuietori electromagnetice și greve electrice. Acest controler de putere de acces distribuie puterea eficient, suportând mai multe componente de control al accesului simultan. Este ideal pentru securizarea ușilor și porților pentru a gestiona punctele de intrare în setari comerciale și instituționale.
Caracteristici:
- Controlerul de putere de acces Altronix ACM8 are construcție fenolică/fibră de sticlă, asigurând durabilitate și fiabilitate în diferite condiții de mediu.
- Este în conformitate cu standardele UL294 și îndeplinește standardele de siguranță și performanță recunoscute.
- Acest controler de alimentare cu acces oferă funcționare fără baterii, eliminând necesitatea ca bateriile să funcționeze fără probleme fără a se baza pe surse de alimentare externe.
Accesorii compatibile:
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este temperatura nominală acceptată pentru controlerul de putere de acces Altronix ACM8?
A. Acest controler gestionează un interval de temperatură de la 32 la 120 de grade F.
Î. Care este valoarea siguranței la borna de ieșire a acestui controler de putere de acces Altronix ACM8?
A. Fiecare siguranță a controlerului de alimentare de acces este nominală la 3.5A.
Î. Cum gestionează acest controler de putere de acces ACM8 fluctuațiile de putere ale tensiunii de intrare?
A. Acest controler de putere de acces este echipat cu un mecanism de reglare care ajustează tensiunea de ieșire pentru a menține stabilitatea, găzduind fluctuațiile tensiunii de intrare.
Î. Cum se întreține acest controler de putere de acces?
A. Se recomandă inspecții regulate și curățare pentru a îndepărta praful și resturile pentru a menține performanța optimă. De asemenea, utilizatorii ar trebui să verifice dacă funcțiile de protecție la scurtcircuit și suprasarcină funcționează.