Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALTRONIX ACM8CB Controller de putere cu acces cu ieșiri multiple, fenolic sau fibră de sticlă | AD9KHH 4TEF2

ALTRONIX ACM8CB Controller de putere de acces cu ieșiri multiple, fenolic sau fibră de sticlă

În stoc
Element: AD9KHH Model: ACM8CBCrucea Ref: 4TEF2
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
€178.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAccesați controlerul de putere 8PTC Trigger
Baterii necesareNu
Înălţime1.25 "
Tensiune de intrare12 - 24 Volt AC sau DC
Lungime4.5 "
MaterialFenolice sau Fibră de sticlă
Numărul de rezultate12 - 24 Volt AC sau DC
SubcategorieAcces la controlerul de alimentare
TipAcces la controlerul de alimentare
Ieșire de tensiune12 - 24 Volt AC sau DC
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)10.48
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)19.69
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Detalii produs:

Altronix ACM8CB este o sursă de alimentare/încărcător care furnizează curent 12VDC sau 24VDC pentru sistemele de control acces. Este folosit în aplicații de securitate și control al accesului pentru a furniza energie fiabilă dispozitivelor de închidere a ușilor, controlerelor și componentelor sistemului de securitate.

Caracteristici:

  • Acest încărcător are o deconectare a alarmei de incendiu care permite o întrerupere rapidă a sursei de alimentare în timpul pericolului de incendiu, asigurând siguranța.
  • Dispune de blocuri terminale ușor de îndepărtat, facilitând instalarea rapidă și convenabilă, fără întârzieri inutile.
  • Acest încărcător este echipat cu un LED roșu pentru indicarea ieșirilor declanșate, oferind indicii vizuale imediate pentru acțiunile necesare în situații de urgență.
  • În plus, prezintă semnale LED verzi declanșate deconectări FACP pentru identificarea și rezolvarea rapidă a potențialelor probleme în sistemul de alarmă de incendiu.
  • Această sursă de alimentare / încărcător poate fi stocată într-un interval de temperatură între -4 și 158 de grade F pentru o funcționalitate fiabilă.
  • Are opt ieșiri protejate prin PTC pentru siguranță sporită și protecție împotriva supracurentului și a situațiilor de scurtcircuit.

Întrebări frecvente:

Î. Cum pot asigura o împământare corespunzătoare în timp ce instalez această sursă de alimentare/încărcător Altronix ACM8CB?

A.

  • Identificați un punct de împământare adecvat în apropierea locului de instalare.
  • Utilizați un fir de împământare care respectă codurile electrice locale.
  • Conectați un capăt al firului la punctul de împământare și celălalt la terminalul de împământare desemnat de pe această unitate.
  • Asigurați-vă că conexiunea este sigură și lipsită de eventuale întreruperi sau capete libere.

Î. Ce măsuri de precauție ar trebui să iau când atașez bateriile la această unitate?

A.

  • Asigurați-vă că sursa de alimentare este oprită pentru a preveni accidentele electrice.
  • Potriviți corect polaritatea pentru a evita deteriorarea unității sau a bateriilor.
  • Urmați instrucțiunile producătorului pentru tipurile și capacități de baterii compatibile.
  • Utilizați echipament de protecție adecvat pentru a preveni orice potențial pericol electric.
  • Verificați de două ori conexiunile pentru a garanta o atașare sigură și stabilă.

Î. Cât de des ar trebui să inspectez unitatea pentru semne de uzură sau deteriorare?

A. Este recomandabil să efectuați inspecții vizuale regulate ale acestui încărcător cel puțin o dată la trei luni. Efectuați anual inspecții amănunțite pentru a verifica orice semne de uzură, coroziune sau deteriorare fizică. Dacă sunt identificate probleme, consultați instrucțiunile producătorului pentru procedurile de întreținere sau reparații adecvate.

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialPreț
Controler de putere de acces ALTRONIX ACM8, 8 declanșatori fuzionați, fenolic sau fibră de sticlă | AD9KHG 4TEF1 ACM8Accesați controlerul de putere 8 declanșator fuzibilFenolice sau Fibră de sticlă€218.84
Controller de putere de acces ALTRONIX ACM8CBE, 8 declanșatori PTC, ieșiri releu clasa 2 | AD9KHJ 4TEF3 ACM8CBEAccesați controlerul de putere 8PTC TriggerOţel€629.47
ALTRONIX ACM8E Access Power Controller 8 Fuse Trigger | AD9KHK 4TEF4 ACM8EAccesați controlerul de putere 8Fuse TriggerOţel€409.80
Controller de alimentare cu acces dublă ALTRONIX ACMS8, 8 ieșiri protejate cu siguranțe | CE6EKB ACMS8Acces la controlerul de alimentare-€304.92
ALTRONIX ACMS8CB Controller de alimentare cu acces dublu, 8 ieșiri protejate PTC | CE6EKC ACMS8CBAcces la controlerul de alimentare-€304.92
Controller de putere de acces ALTRONIX AL1012ACM220, 8 ieșiri de releu cu siguranță, 12VDC la 10A, 220VAC | CE6EKH AL1012ACM220Acces la controlerul de alimentare-€780.78
Controler de putere de acces ALTRONIX AL1012ACMCB220, 8 ieșiri de releu PTC Clasa 2, 12VDC la 10A, 220VAC | CE6EKJ AL1012ACMCB220Acces la controlerul de alimentare-€936.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX ACM8CB Controller de putere de acces cu ieșiri multiple, fenolic sau fibră de sticlă
€178.28 /unitate