Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALTRONIX ACM8E Access Power Controller 8 Fuse Trigger | AD9KHK 4TEF4

ALTRONIX ACM8E Access Power Controller 8 Declanșare siguranțe

În stoc
Element: AD9KHK Model: ACM8ECrucea Ref: 4TEF4
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
€409.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAccesați controlerul de putere 8Fuse Trigger
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)4.50
Înălțimea incintei (în.)15.5
Lățimea carcasei (în.)12.00
finalizareaGri
Tensiune de intrare12 - 24 Volt AC sau DC
MaterialOţel
Numărul de rezultate12 - 24 Volt AC sau DC
SubcategorieAcces la controlerul de alimentare
TipAcces la controlerul de alimentare
Ieșire de tensiune12 - 24 Volt AC sau DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.2975
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialPreț
Controler de putere de acces ALTRONIX ACM8, 8 declanșatori fuzionați, fenolic sau fibră de sticlă | AD9KHG 4TEF1 ACM8Accesați controlerul de putere 8 declanșator fuzibilFenolice sau Fibră de sticlă€219.32
ALTRONIX ACM8CB Controller de putere cu acces cu ieșiri multiple, fenolic sau fibră de sticlă | AD9KHH 4TEF2 ACM8CBAccesați controlerul de putere 8PTC TriggerFenolice sau Fibră de sticlă€178.67
Controller de putere de acces ALTRONIX ACM8CBE, 8 declanșatori PTC, ieșiri releu clasa 2 | AD9KHJ 4TEF3 ACM8CBEAccesați controlerul de putere 8PTC TriggerOţel€629.47
Controller de alimentare cu acces dublă ALTRONIX ACMS8, 8 ieșiri protejate cu siguranțe | CE6EKB ACMS8Acces la controlerul de alimentare-€304.92
ALTRONIX ACMS8CB Controller de alimentare cu acces dublu, 8 ieșiri protejate PTC | CE6EKC ACMS8CBAcces la controlerul de alimentare-€304.92
Controller de putere de acces ALTRONIX AL1012ACM220, 8 ieșiri de releu cu siguranță, 12VDC la 10A, 220VAC | CE6EKH AL1012ACM220Acces la controlerul de alimentare-€780.78
Controler de putere de acces ALTRONIX AL1012ACMCB220, 8 ieșiri de releu PTC Clasa 2, 12VDC la 10A, 220VAC | CE6EKJ AL1012ACMCB220Acces la controlerul de alimentare-€936.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX ACM8E Access Power Controller 8 Declanșare siguranțe
€409.80 /unitate